SIRIUS AC-3e 17 A 7,5 kW 400V 3P AC 220V 50 60Hz StycznikSIEMENS

files/fotob/43281.jpg.
SIRIUS AC-3e 17 A 7,5 kW 400V 3P AC 220V 50 60Hz Stycznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RT20252AN20
Symbol Sonepar: 
P10154605
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Znamionowa moc pracy NEMA
7.355 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
7.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
40 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
17 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
15.5 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

1NC+1NO 0,05-100s 24-240VAC/DC 50/60Hz Półprzewodnikowy styk pomocniczy zwłoczny

Opis produktu

Opóźniony elektronicznie łącznik pomocniczy 3RA28 do opóźnionego przełączania kolejnych obwodów prądowych do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2. Opóźniane elektronicznie łączniki pomocnicze oferują wysoką dokładność ustawienia dzięki przełączanym zakresom czasowym oraz zintegrowaną...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28152FW10
1NC+1NO 0,05-100s 24-240VAC/DC 50/60Hz Półprzewodnikowy styk pomocniczy zwłoczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,05-100s 24-240V AC/DC Moduł czasowy

Opis produktu

Elektroniczny przekaźnik czasowy, opóźnione załączanie, z wyjściem półprzewodnikowym, zakres czasowy 0,05-100 s, AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz, warystor do tłumienia zintegrowanej cewki stycznika, przyłącze sprężynowe, zatrzaskowy z przodu na stycznikach 3RT201/3RT202 i styczniki pomocnicze 3RH2 3RA28 do...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28112CW10
SIRIUS 0,05-100s 24-240V AC/DC Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,05-100s 24-240VAC/DC 1CO Blok styków pomocniczych zwłocznych

Opis produktu

Opóźniony elektronicznie łącznik pomocniczy 3RA28 do opóźnionego przełączania kolejnych obwodów prądowych do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2. Opóźniane elektronicznie łączniki pomocnicze oferują wysoką dokładność ustawienia dzięki przełączanym zakresom czasowym oraz zintegrowaną...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28142AW10
SIRIUS 0,05-100s 24-240VAC/DC 1CO Blok styków pomocniczych zwłocznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,5-60s 24-240V AC/DC Moduł czasowy

Opis produktu

3RA28 do do rozruchu gwiazda-trójkąt do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2, np. do ukierunkowanego rozruchu silników, wentylatorów. Prosta i niewymagająca użycia narzędzi budowa rozruszników gwiazda-trójkąt, w tym funkcja sterowania czasowego i blokada elektryczna bez dodatkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Nastawa czasu
0.5 - 60 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28160EW20
SIRIUS 0,5-60s 24-240V AC/DC Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 127-240VAC/150-250VDC Ogranicznik przepięć-człon RC

Opis produktu

Dzięki przedziałowi instalacyjnemu już zamontowanemu w styczniku, bezpiecznik przepięciowy można podłączyć bardzo łatwo i bez wpływu na wymiary zewnętrzne. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
150 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
150 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
150 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
3RT29261CD00
SIRIUS 127-240VAC/150-250VDC Ogranicznik przepięć-człon RC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 127-240VAC/150-250VDC Ogranicznik przepięć-warystor

Opis produktu

Dzięki przedziałowi instalacyjnemu już zamontowanemu w styczniku, bezpiecznik przepięciowy można podłączyć bardzo łatwo i bez wpływu na wymiary zewnętrzne. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
150 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
150 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
150 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Warystor
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
3RT29261BD00
SIRIUS 127-240VAC/150-250VDC Ogranicznik przepięć-warystor
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 127-240VAC/70-150VDC Ogranicznik przepięć-warystor z LED

Opis produktu

Dzięki przedziałowi instalacyjnemu już zamontowanemu w styczniku, bezpiecznik przepięciowy można podłączyć bardzo łatwo i bez wpływu na wymiary zewnętrzne. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
70 - 150 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
70 - 150 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
70 - 150 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Warystor
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
3RT29261JL00
SIRIUS 127-240VAC/70-150VDC Ogranicznik przepięć-warystor z LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112HA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Człon sprzęgający DC 24 V, przyłącze sprężynowe, do montażu z przodu na styczniki 3RT20 i styczniki pomocnicze 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RH29142GP11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Instalowane z boku łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29212DA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Instalowane z boku łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29212DE11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 24VDC/AC 40-60Hz Blok zatrzaskowy

Opis produktu

Blokowanie mechaniczne do mechanicznego blokowania zmian stanów przełączenia. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Styki pomocnicze, boczne
Nie
Porównaj
3RT29263AB31
SIRIUS 24VDC/AC 40-60Hz Blok zatrzaskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112HA02
SIRIUS 2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112HA20
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112FC22
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112FA22
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112HA22
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO+2NC Styki pomocnicze

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112FB22
SIRIUS 2NO+2NC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH29112HA31
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29081A Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak SIRIUS częściowo izolowany, szary tytanowy Wymiary 3,0 x 0,5 x 100 uruchamia zaciski sprężynowe Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA29081A
SIRIUS 3RA29081A Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar