790-124 szer.27mm Złączka do ekranówWAGO

files/fotob/1410572.jpg.
790-124 szer.27mm Złączka do ekranów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
790-124
Kod EAN: 
4017332356961
Symbol Sonepar: 
P00086001
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; szerokość 27 mm; średnica podłączanego ekranu; 6... 24 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
6 - 24 mm
Szerokość / rozmiar rastra
27 mm
Wysokość
78 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

790-100 szara Izolowana podstawka ze śrubą

Opis produktu

Podstawka dystansowa izolowana; do szyny zbiorczej ze śrubą M4 x 8 mm; szara
Porównaj
790-100
790-100 szara Izolowana podstawka ze śrubą
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-101 Izolowana podstawka

Opis produktu

Podstawka dystansowa izolowana; do szyny zbiorczej z blachowkrętem (3,5 x 9) mm; szara
Porównaj
790-101
790-101 Izolowana podstawka
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-133 dł.30mm Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza; cynow.; długość 30 mm; Cu 10 mm x 3 mm; srebrny

Dane techniczne

Długość
30 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
3 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Cynowanie
Tak
Model elastyczny
Nie
Porównaj
790-133
790-133 dł.30mm Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-134 dł.50mm Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza; cynow.; długość 50 mm; Cu 10 mm x 3 mm; srebrny

Dane techniczne

Długość
50 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
3 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Cynowanie
Tak
Model elastyczny
Nie
Porównaj
790-134
790-134 dł.50mm Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-145 dł.1000mm Szyna perforowana

Opis produktu

Szyna montażowa; ze specjalną perforacją; długość 1000 mm; cynow.; srebrny

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Inne
Rodzaj otworu/wycięcia
Kwadratowy
Porównaj
790-145
790-145 dł.1000mm Szyna perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-190 dla 5 we/wy Wyprofilowana szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza wyprofilowana; Cu 10 mm x 3 mm; do 5 WE/WY; do modułów I/O z serii 750; srebrny

Dane techniczne

Długość
93 mm
Prąd znamionowy In
140 A
Szerokość
10 mm
Wysokość
60 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Cynowanie
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
790-190
790-190 dla 5 we/wy Wyprofilowana szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-191 dla 8 we/wy Wyprofilowana szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza wyprofilowana; Cu 10 mm x 3 mm; do 8 WE/WY; do modułów I/O z serii 750; srebrny

Dane techniczne

Długość
130 mm
Prąd znamionowy In
140 A
Szerokość
10 mm
Wysokość
60 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Cynowanie
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
790-191
790-191 dla 8 we/wy Wyprofilowana szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-192 dla 5 we/wy Wyprofilowana szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza wyprofilowana; Cu 10 mm x 3 mm; do 5 WE/WY; do modułów I/O z serii 750; srebrny

Dane techniczne

Długość
93 mm
Prąd znamionowy In
140 A
Szerokość
10 mm
Wysokość
35 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Cynowanie
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
790-192
790-192 dla 5 we/wy Wyprofilowana szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-193 dla 8 we/wy Wyprofilowana szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza wyprofilowana; Cu 10 mm x 3 mm; do 8 WE/WY; do modułów I/O z serii 750; srebrny

Dane techniczne

Długość
130 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
35 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Cynowanie
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
790-193
790-193 dla 8 we/wy Wyprofilowana szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar