790-190 dla 5 we/wy Wyprofilowana szyna zbiorczaWAGO

files/fotob/1410546.jpg.
790-190 dla 5 we/wy Wyprofilowana szyna zbiorcza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
790-190
Kod EAN: 
4045454229764
Symbol Sonepar: 
P00477268
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna zbiorcza wyprofilowana; Cu 10 mm x 3 mm; do 5 WE/WY; do modułów I/O z serii 750; srebrny

Dane techniczne

Długość
93 mm
Prąd znamionowy In
140 A
Szerokość
10 mm
Wysokość
60 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Cynowanie
Nie
Model elastyczny
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

210-133 Szyna zbiorcza 10x3mm dł.1m

Opis produktu

Szyna zbiorcza; cynow.; długość 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; biały

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
140 A
Materiał
Miedź
Model
10x3 mm
Wykończenie powierzchni
Cynowanie
Porównaj
210-133
210-133 Szyna zbiorcza 10x3mm dł.1m
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-134 dł.50mm Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza; cynow.; długość 50 mm; Cu 10 mm x 3 mm; srebrny

Dane techniczne

Długość
50 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
3 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Cynowanie
Tak
Model elastyczny
Nie
Porównaj
790-134
790-134 dł.50mm Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-208 3-8mm szer.12,4 Obejma do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; szerokość 12,4 mm; 3 ... 8 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
3 - 8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
29.9 mm
Wysokość
30 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-208
790-208 3-8mm szer.12,4 Obejma do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-216 6-16mm szer.21,8mm Obejma do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; szerokość 21,8 mm; 6... 16 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
6 - 16 mm
Szerokość / rozmiar rastra
28.3 mm
Wysokość
34.6 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-216
790-216 6-16mm szer.21,8mm Obejma do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
790-220 6-20mm szer.30mm Obejma do ekranów

Opis produktu

Obejma zaciskowa do ekranów; szerokość 30 mm; 6... 20 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
6 - 20 mm
Szerokość / rozmiar rastra
28.3 mm
Wysokość
45.6 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
790-220
790-220 6-20mm szer.30mm Obejma do ekranów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar