Moduł ochrony przeciwprzepięciowej do techniki sygnałowej; napięcie znamionowe: 24 V DC; do 2 torów sygnałowych ze wspólnym odprowadzeniem; do interfejsów symetrycznych; 2-stop.; do ochrony obwodów iskrobezpiecznych; szerokość 6 mm; 2,50 mm²
Dane techniczne
Częstotliwość graniczna
6 MHz
Liczba przewodów (bez uziemienia)
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
2.5 mm2
Maks. przekrój przewodu elastycznego
2.5 mm2
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
23 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
33 V
Napięcie znamionowe DC
24 - 24 V
Poziom ochrony
50 kV
Poziom ochrony L-N
0.05 kV
Poziom ochrony N-PE
1.5 kV
Poziom ochrony żyła/ziemia
50 V
Poziom ochrony żyła/żyła
1500 V
Prąd znamionowy
0.5 A
Znamionowe napięcie DC
24 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
5 kA
Całkowita szerokość
6 mm
Bieguny
Inne
Układ sieciowy
Inne
Rozmiar
1 moduł
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Zacisk
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odporność na zwarcie
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Typ 2
Tak
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony