SCALANCE SFP992-1LH+ SwitchSIEMENS

files/fotob/1105195.png.
SCALANCE SFP992-1LH+ Switch
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK59921AP008AA0
Kod EAN: 
4019169207973
Symbol Sonepar: 
P10163464
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SCALANCE X accessory, Plug-in transceiver SFP992-1LH+ 1x 1000 Mbit/s LC port, optical single-mode optical up to max. 70 km

Dane techniczne

Długość fali
0.002 mm
Głębokość
57 mm
Liczba portów 1000 Mbps LC (Lx)
1
Szerokość
14 mm
Wysokość
9 mm
Rodzaj budowy
Mini GBIC
10 Gigabit Ethernet
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Nie
Fast Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

FC FO 62.5/200/230 Kabel światłowodowy

Opis produktu

FC FO Standard Cable (62.5/200/230), Standard cable splittable, UL approval, max. length 1000 m Minimum order 20 m Sold by the meter

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Liczba włókien
2
Liczba włókien w tubie
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
105 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.2 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Zastosowanie
Uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne)
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Pancerz
Nie
Rodzaj tuby
Inne
Rodzaj włókna
Wielomodowy 200/230
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Wdmuchiwane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
6XV18472A
FC FO 62.5/200/230 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FC FO Zestaw montażowy

Opis produktu

FC FO Termination Kit for FC BFOC plug Assembly case for on-site assembly of FC FO connectors to FC FOC cables
Porównaj
6GK19001GL000AA0
FC FO Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FO STANDARD GP 50/125 Kabel bezhalogenowy rozszczepialny

Opis produktu

FO Standard Cable GP (50/125), standard cable splittable, UL approval, max. length 1000 m Minimum order 20 m Sold by the meter

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Liczba włókien
2
Liczba włókien w tubie
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
65 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kategoria
OM2
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Zastosowanie
Uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne)
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Kategoria włókna
OM2
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Pancerz
Nie
Rodzaj tuby
Tuba luźna
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Wdmuchiwane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
6XV18732A
FO STANDARD GP 50/125 Kabel bezhalogenowy rozszczepialny
Szybki podgląd: Opis i parametry
GP 50/125 200M Przewód światłowodowy

Opis produktu

FO Standard Cable GP 50/125, pre-assembled with 2x LC duplex connectors, Length 200 m

Dane techniczne

Długość
200 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OM2
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
LC-Duplex
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC-Duplex
Porównaj
6XV18735AT20
GP 50/125 200M Przewód światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MM FO BFOC (20szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

MM FO BFOC connector set 20 units for FO cable, Standard, trailing, indoor, ground, FRNC, robust and ship cable Note: for assembly, special tools and specialist personnel are required gluing and polishing technology
Porównaj
6GK19010DA200AA0
MM FO BFOC (20szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MM FO CORD SC/BFOC 50/125 1m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

MM FO Cord SC/BFOC; 50/125; pre-assembled with 1x SC duplex connector and 1x BFOC plug; length 1.0 m. SIMATIC NETCablesMM FO CORD SC/BFOC, 50/125

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OM2
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
SC-Duplex
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
ST
Porównaj
6XV18435EH100CB0
MM FO CORD SC/BFOC 50/125 1m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
MM FO SC 10 szt Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

MM FO SC connector set 10 duplex connectors for FO cable Standard, trailing, Inner and ship cable Note: for assembly, special tools and specialist personnel are required gluing and polishing technology
Porównaj
6GK19010LB102AA0
MM FO SC 10 szt Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM FO Cord SC/BFOC Przewód połączeniowy światłowodowy

Opis produktu

SM FO Cord SC/BFOC; 9/125, pre-assembled with 1x SC duplex connectors and 1x, BFOC connectors; length 1.0 m. SIMATIC NETCablesSM FO CORD SC/BFOC, 9/125

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OS2
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj włókna
Jednomodowy
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
SC-Duplex
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
ST
Porównaj
6XV18435FH100CB0
SM FO Cord SC/BFOC Przewód połączeniowy światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar