Listwa czujników 3-krotna do wtykania czujników, KO Mierniki 7KT PAC są idealną bazą do pomiaru wartości energetycznych. Wielokanałowy system pomiaru prądu 7KT PAC1200 jest ekonomicznym rozwiązaniem do przejrzystej prezentacji zużycia energii i związanych z tym kosztów. Za pomocą systemu 7KT PAC1200 można bez wielkich nakładów na instalację określić, w której gałęzi instalacji potrzeba jakiej mocy. Pomiar odbywa się za pomocą czujników pierścieniowych, przez których otwory przetyka się przewody po stronie odbioru za wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. Dlatego nie jest konieczne dzielenie przewodów – co umożliwia szczególnie łatwą instalację. W skład wielokanałowego systemu pomiaru prądu 7KT PAC1200 firmy Siemens wchodzi: 1. Menedżer danych jako całkowicie zintegrowany program zarządzania danymi Smartmeter do 3-fazowego pomiaru energii z mocy czynnej i biernej, wspierany nawet przez 96 czujników do pomiaru poszczególnych faz. 2. Zintegrowany serwer internetowy do obsługi i konfiguracji za pośrednictwem intuicyjnej platformy internetowej przy użyciu PC, notebooka, a nawet tabletu/smartfonu (dostępna aplikacja na iOS i Android). 3. Listwy czujnikowe w wariantach z 3, 6, 9 i 12 czujnikami. 4. Czujniki (40 A / 63 A) do odczytu wartości prądu. www.siemens.de/energiemonitoring. Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, rozdzielnic instalacyjnych oraz łączników i gniazd wtykowych.
Czujnik 40 A akcesoria do listwy czujników, tylko Mierniki 7KT PAC są idealną bazą do pomiaru wartości energetycznych. Wielokanałowy system pomiaru prądu 7KT PAC1200 jest ekonomicznym rozwiązaniem do przejrzystej prezentacji zużycia energii i związanych z tym kosztów. Za pomocą systemu 7KT PAC1200 można...
Czujnik 63 A akcesoria do listwy czujników, tylko Mierniki 7KT PAC są idealną bazą do pomiaru wartości energetycznych. Wielokanałowy system pomiaru prądu 7KT PAC1200 jest ekonomicznym rozwiązaniem do przejrzystej prezentacji zużycia energii i związanych z tym kosztów. Za pomocą systemu 7KT PAC1200 można...