7KT1238 Listwa pomiarowaSIEMENS

files/fotob/1120671.png.
7KT1238 Listwa pomiarowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7KT1238
Kod EAN: 
4001869528649
Symbol Sonepar: 
P01885006
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Listwa czujników 9-krotna do wtykania czujników, KO Mierniki 7KT PAC są idealną bazą do pomiaru wartości energetycznych. Wielokanałowy system pomiaru prądu 7KT PAC1200 jest ekonomicznym rozwiązaniem do przejrzystej prezentacji zużycia energii i związanych z tym kosztów. Za pomocą systemu 7KT PAC1200 można bez wielkich nakładów na instalację określić, w której gałęzi instalacji potrzeba jakiej mocy. Pomiar odbywa się za pomocą czujników pierścieniowych, przez których otwory przetyka się przewody po stronie odbioru za wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. Dlatego nie jest konieczne dzielenie przewodów – co umożliwia szczególnie łatwą instalację. W skład wielokanałowego systemu pomiaru prądu 7KT PAC1200 firmy Siemens wchodzi: 1. Menedżer danych jako całkowicie zintegrowany program zarządzania danymi Smartmeter do 3-fazowego pomiaru energii z mocy czynnej i biernej, wspierany nawet przez 96 czujników do pomiaru poszczególnych faz. 2. Zintegrowany serwer internetowy do obsługi i konfiguracji za pośrednictwem intuicyjnej platformy internetowej przy użyciu PC, notebooka, a nawet tabletu/smartfonu (dostępna aplikacja na iOS i Android). 3. Listwy czujnikowe w wariantach z 3, 6, 9 i 12 czujnikami. 4. Czujniki (40 A / 63 A) do odczytu wartości prądu. www.siemens.de/energiemonitoring. Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, rozdzielnic instalacyjnych oraz łączników i gniazd wtykowych.

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

7KT1254 Przekładnik prądowy modułowy

Opis produktu

Czujnik 40 A akcesoria do listwy czujników, tylko Mierniki 7KT PAC są idealną bazą do pomiaru wartości energetycznych. Wielokanałowy system pomiaru prądu 7KT PAC1200 jest ekonomicznym rozwiązaniem do przejrzystej prezentacji zużycia energii i związanych z tym kosztów. Za pomocą systemu 7KT PAC1200 można...
Porównaj
7KT1254
7KT1254 Przekładnik prądowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
7KT1255 Przekładnik prądowy modułowy

Opis produktu

Czujnik 63 A akcesoria do listwy czujników, tylko Mierniki 7KT PAC są idealną bazą do pomiaru wartości energetycznych. Wielokanałowy system pomiaru prądu 7KT PAC1200 jest ekonomicznym rozwiązaniem do przejrzystej prezentacji zużycia energii i związanych z tym kosztów. Za pomocą systemu 7KT PAC1200 można...
Porównaj
7KT1255
7KT1255 Przekładnik prądowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar