7LF44015 Zegar sterujący SiemensSIEMENS

files/fotob/1115529.png.
7LF44015 Zegar sterujący Siemens
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7LF44015
Kod EAN: 
4001869392714
Symbol Sonepar: 
P01349852
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Time switch, digital, Mini 1 channel, week, 1MW 120V to 230V Time switch 7LF4 with random, cycle, holiday and week program. The 7LF4 Profi digital time switch from Siemens reliably switches electrical devices at times correct to one tenth of a second. With a wide range of functions and optional accessories, it is suitable for a variety of applications. Key features of the digital time switch from Siemens: 1. Models to meet requirements for a range of fields: 1-channel version with 56 and 2-channel version with 28 memory locations per channel. 2. User-friendly menu for local programming and easy programming on the PC with data keys. 3. Secure data receipt with backup battery and PIN code block. 4. Quick installation on standard mounting rail. www.siemens.com/lowvoltage. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
1 s
Głębokość
0.1 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
28
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
0.017 min
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
83 mm
Zakres napięcia zasilającego
120 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Program astronomiczny
Nie
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Program impulsowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Program losowy
Nie
Sterowany kwarcowo
Nie
Program cykliczny
Nie
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Program świąteczny
Nie
Program roczny
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

7LF9006 Uchwyt

Opis produktu

SENTRON, uchwyt, do mocowania przedniego
Porównaj
7LF9006
7LF9006 Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar