7LQ2300 230V IP30 Wyłącznik zmierzchowySIEMENS

files/fotob/1864621.jpg.
7LQ2300 230V IP30 Wyłącznik zmierzchowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7LQ2300
Kod EAN: 
4001869521626
Symbol Sonepar: 
P01878789
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aparatura rozdzielcza Siemens do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym oraz w przemyśle. Innowacyjna aparatura rozdzielcza Siemens jest ważnym elementem składowym komponentów SENTRON dla instalacji elektrycznych. Jej łączniki zdalne, przekaźniki pośrednie, styczniki instalacyjne i zegary łączników zwłocznych stwarzają liczne możliwości realizacji różnych funkcji przełączeniowych. Siemens oferuje właściwe portfolio do wszystkich funkcji rozdzielczych zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak i dla infrastruktury czy zastosowań przemysłowych. W ten sposób zapewniamy odpowiedni przyrząd do wszelkich zapotrzebowań! Cechy aparatury rozdzielczej firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Komfortowa i prosta technika montażu oraz przyłączeń. 2. Niezawodne bezpieczeństwo podczas instalacji dzięki stosowanej standardowo ochronie przed dotykiem. 3. Bogate i bezproblemowo montowane wyposażenie dodatkowe. 4. Optymalna technika gwarantująca bezpieczeństwo – tylko od firmy Siemens.

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
70 mm
Maksymalna długość przewodu czujnika
50 m
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
2000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres regulacji jasności
2 - 100000 lx
Znamionowe napięcie czujnika
230 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa ochronności czujnika
II
Sposób montażu czujnika
Ścienny
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP55

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar