SIMATIC ITC2200 V3 PRO Panel operatora dotykowySIEMENS

files/fotob/.
SIMATIC ITC2200 V3 PRO Panel operatora dotykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV66461BD221NA1
Kod EAN: 
4047623413486
Symbol Sonepar: 
P10176376
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC ITC2200 V3 PRO, industrial thin client, 22" widescreen TFT display, capacitive touch sensor, supported protocols: RDP, VNC, SmartServer, HTML5 and others, neutral design, prepared for support arm with expansion elements Industrial Thin Clients SIMATIC ITC are powerful operator terminals with high-resolution widescreen touch displays in sizes 12", 15", 19", and 22". They are especially user-friendly when implementing distributed HMI solutions with Client-Server architecture and can be used flexibly, from operator control and monitoring on the machine level to connecting to control systems (SCADA) and to numeric controllers (SINUMERIK). Without wearing parts, such as fans or hard disks, and equipped with die-cast aluminum fronts, SIMATIC ITCs are especially robust and maintenance-free. The devices can be almost any distance from the server system over Industrial Ethernet. A Gigabit LAN interface, integrated web browser, and a variety of supported protocols provide a high degree of flexibility and fast communication with other systems

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
163 mm
Liczba wolnych gniazd AGP
0
Liczba wolnych gniazd ISA
0
Liczba wolnych gniazd PCMCIA
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych USB
4
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
1080
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1920
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Przekątna ekranu
21.5 in.
Zakres temperatur pracy
45 °C
Liczba złączy sprzętowych PS2
0
Liczba złączy sprzętowych SCSI
0
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Sposób mocowania, wysięgnik
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar