Łącznik przeznaczony do użytku z systemem szyn zbiorczych Linergy BS. Jest on zaprojektowany do obsługi znamionowego prądu operacyjnego 4000A i nadaje się do poziomych konfiguracji szyn zbiorczych. Nadaje się do szyn zbiorczych o szerokości 120 mm i grubości 10 mm oraz w konfiguracjach 3P i 4P Przeznaczony do montażu w szafie o szerokości 650 mm
Profil Linergy dla szyny 2150A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Szyna może obsługiwać prądy do 2150 A, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o dużej mocy. Profil Linergy o długości 2000 mm x szerokości 100 mm x wysokości 10 mm Szyna...
Profil Linergy dla szyny 800A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Szyna może obsługiwać prądy do 800 A, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o dużej mocy. Profil Linergy o długości 2000 mm x szerokości 60 mm x wysokości 5 mm Szyna...