SIMATIC ET 200SP Moduł wejść analogowychSIEMENS

files/fotob/2080992.png.
SIMATIC ET 200SP Moduł wejść analogowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71346PA010CU0
Kod EAN: 
4047623411758
Symbol Sonepar: 
P10029143
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, analog input module, AI Energy Meter CT HF, for 1A or 5A current transformer, with network analysis functions, suitable for BU type U0, channel diagnostics With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree of protection IP20 and for installation in a compact control box. The system ensures maximum flexibility because you can quickly and simply replace modules at any time due to the multi hot swapping feature. SIMATIC ET 200SP also offers a wide range of different and fast communication methods. With the integrated MultiFieldbus interface module IM155-6MF, you can use the optimum protocol for your application flexibly at any time because this function supports multiple Ethernet protocols. Installation and service are simplified by a standardized identification system based on equipment labeling plates and color-coded connector assignments. Siemens guarantees a future-proof investment due to integration of innovative and long-life automation products. After all, as industry experts, they are already using tomorrow's technologies and thus redefining market standards. Consistent data availability, flexible use cases, and versatile integration options ensure optimum performance of ET 200 products. The scalable, cost-optimized configuration of an ET 200SP station is ensured by the wide range of signal modules. In addition to digital and analog input and output modules, respective fail-safe variants are also available for applications up to SIL 3 / PLe. This also applies to the integrated motor starters, which are suitable for motors up to 5.5 kW. Energy Meters for measuring and analyzing the energy consumption, IO-Link master (V1.1.), and many other communication and technology modules allow the system to be adapted to any automation task. The accessories available for the ET 200SP range from color-coding plates and equipment labeling plates to labeling strips for the individual modules and thus ensure maximum manageability in the control cabinet

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
20 mm
Wysokość
73 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Wejście, napięcie
Tak
Wejście, prąd
Tak
Wejście, rezystancja
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Wejście, termopara
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

SIMATIC ET 200SP BU20-P16+A0+2B Podstawa modułów rozszerzeń
Porównaj
SIEMENS
6ES71936BP002BU0

SIMATIC ET 200SP BU20-P16+A0+2B Podstawa...

SIMATIC ET 200SP BU20-P16+A0+2B Podstawa modułów rozszerzeń
SIMATIC ET 200SP BU20-P16+A0+2D Podstawa modułów rozszerzeń
Porównaj
SIEMENS
6ES71936BP000DU0

SIMATIC ET 200SP BU20-P16+A0+2D Podstawa...

SIMATIC ET 200SP BU20-P16+A0+2D Podstawa modułów rozszerzeń
SIMATIC ET 200SP BU20-P16+A0+2D Podstawa modułów rozszerzeń
Porównaj
SIEMENS
6ES71936BP002DU0

SIMATIC ET 200SP BU20-P16+A0+2D Podstawa...

SIMATIC ET 200SP BU20-P16+A0+2D Podstawa modułów rozszerzeń
SIMATIC ET-200SP BU20-P16+A0+2B Podstawa modułów rozszerzeń
Porównaj
SIEMENS
6ES71936BP000BU0

SIMATIC ET-200SP BU20-P16+A0+2B Podstawa...

SIMATIC ET-200SP BU20-P16+A0+2B Podstawa modułów rozszerzeń
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar