80mm 1-krotna 55x55mm pole opisowe PC-ABS bezhalog MaskownicaHAGER

files/fotob/618087.jpg.
80mm 1-krotna 55x55mm pole opisowe PC-ABS bezhalog Maskownica
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GR0802A9016
Symbol Sonepar: 
P10239288
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 55x55mm pole opisowe PC-ABS bezhalog biały

Dane techniczne

Długość
103 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL
9016
Szerokość otworu
55 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
55 mm
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
W środku
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj urządzenia
Urządzenie z płytką centralną
Z folią ochronną
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Tak
Łącznik
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2RJ45 (GMDM) ABS bezhalogenowy biały Płytka

Opis produktu

Tehalit.WA Płytka 2RJ45 (GMDM) ABS bezhalogenowy biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
16 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość osprzętu
55 mm
Wysokość osprzętu
55 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP00
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kostka łączeniowa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Obudowa ekranowana
Tak
Odporność udarowa
IK07
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z podświetleniem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
GZDM29016
2RJ45 (GMDM) ABS bezhalogenowy biały Płytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
GLT1511 Puszka montażowa

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit do gn teleinf/anten PA bezhal

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Otwarty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Sposób montażu puszki
Front
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Porównaj
GLT1511
GLT1511 Puszka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GLT4001 Puszka montażowa

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit PA bezhalogenowy

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Sposób montażu puszki
Front
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Porównaj
GLT4001
GLT4001 Puszka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GLT5000 Puszka montażowa

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka inst. montaż C-profil ramki tehalit PA bezhalogenowy

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Sposób montażu puszki
Ściana tylna
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Porównaj
GLT5000
GLT5000 Puszka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GLT5010 RJ45 Puszka montażowa

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka inst. mont. C-profil ramki tehalit do gn teleinf/ant PA bezhal

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Otwarty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Sposób montażu puszki
Ściana tylna
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Porównaj
GLT5010
GLT5010 RJ45 Puszka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar