80x80mm Puszka instal. do AGDPAWBOL

files/fotob/2288903.jpg.
80x80mm Puszka instal. do AGD
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
A.0084
Symbol Sonepar: 
P10100011
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Puszka instalacyjna podtynkowa i natynkowa do AGD, 80x80, 5x2,5mm, 16A, biała, IP20

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1 - 12 mm
Długość
80 mm
Głębokość
24 - 24 mm
Głębokość osprzętu
24 mm
Głębokość wewnętrzna
24 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
4
Liczba wpustów
0
Szerokość
80 mm
Szerokość osprzętu
80 mm
Wysokość osprzętu
80 mm
Średnica
113 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Ze śrubami
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wyposażenie
Zacisk
Zastosowanie specjalne
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Plombowane
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Króciec
Brak
Wpusty z tyłu
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Z przegrodą
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Do rur o średnicy
Inne
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Blokada rury
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa systemowa danego producenta
Wiatroszczelne
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar