80x82x56 Osłona szara bez MP ABS IP66 Skrzynka zaciskowaHOFFMAN

files/fotob/1805624.png.
 80x82x56 Osłona szara bez MP ABS IP66 Skrzynka zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TERMINAL BOXES
Nr Katalogowy: 
DABP080806GE
Kod EAN: 
6418677177354
Symbol Sonepar: 
P10179630
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka zacisk., 80x82x56

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba modułów
0
Liczba otworów pod flansze
0
Liczba rzędów
0
Liczba wejść kablowych
0
Numer RAL
7.04
Szerokość
82 mm
Wysokość
80 mm
Z zamkiem
Nie
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z płytą montażową
Nie
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj drzwi
Brak
Odporność udarowa
IK07
Do ochrony odgromowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
HOFFMAN
DPCP121206TE

120x122x56 Osłona przezroczysta poliwęglan...

120x122x56 Osłona przezroczysta poliwęglan IP66 Skrzynka zaciskowa
 120x122x56 Osłona szara bez MP ABS IP66 Skrzynka zaciskowa
Porównaj
HOFFMAN
DABP121206GE

120x122x56 Osłona szara bez MP ABS IP66 Skrzynka...

120x122x56 Osłona szara bez MP ABS IP66 Skrzynka zaciskowa
 120x122x56 Osłona szara poliwęglan bez MP IP66 Skrzynka zaciskowa
Porównaj
HOFFMAN
DPCP121206GE

120x122x56 Osłona szara poliwęglan bez MP...

120x122x56 Osłona szara poliwęglan bez MP IP66 Skrzynka zaciskowa

Produkty powiązane i akcesoria

 35x68 35x82 Szyna DIN

Opis produktu

Szyna DIN 35x68, 35x82

Dane techniczne

Długość
82 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
DR350584E
35x68 35x82 Szyna DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
 80x82 Stal galwanizowana Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 80x82

Dane techniczne

Szerokość
80 mm
Wysokość
80 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
DMP0808E
80x82 Stal galwanizowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
do DABP/DPCP 2szt Zawiasy

Opis produktu

Zawiasy (para) do DABP/DPCP

Dane techniczne

Kąt otwarcia
130 °
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Porównaj
DSHI1E
do DABP/DPCP 2szt Zawiasy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar