819226 6m czarny Przewód o izolacji HVI 20mmDEHN

files/fotob/1778954.jpg.
819226 6m czarny Przewód o izolacji HVI 20mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
819226
Kod EAN: 
4013364157699
Symbol Sonepar: 
P01531622
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód HVI (przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej) pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Zapobiega niebezpiecznym przebiciom między częściami zewnętrznej instalacji odgromowej a wewnętrznymi częściami przewodzącymi (instalacja elektryczna, rurociągi itp.). Aby uniknąć wyładowań ślizgowych, przewód HVI posiada specjalny płaszcz zewnętrzny, który umożliwia odprowadzanie wysokich impulsowych napięć piorunowych względem potencjału odniesienia. Wykonanie przewodu HVI (wstępnie zmontowany, montaż na zewnątrz rury, kolor czarny), z głowicą i elementem przyłączeniowym uziemienia. Ekwiwalentny odstęp separujący s ≤ 75 cm (w powietrzu), s ≤ 150 cm (materiał stały)

Dane techniczne

Ciężar
48 kg/100 m
Liczba drutów
7
Przekrój przewodu
19 mm²
Rzeczywisty odstęp izolacyjny s (trwałe materiały budowlane)
1.5 m
Średnica żyły
5 mm
Rzeczywisty odstęp izolacyjny s (w powietrzu)
0.75 m
Średnica zewnętrzna wraz z płaszczem/powłoką
20 mm
Maks. siła rozciągająca
950 N
Kolor
Czarny
Materiał żyły
Miedź
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowy materiał płaszcza
Nie
Izolacja wysokonapięciowa
Tak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Materiał izolacji
Polietylen (PE)
Materiał osłony
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Odpowiednie do zastosowań Ex
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar