HQI-E 400W/D E40 PRO 34000lm powl. Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR (G)LEDVANCE

files/fotob/395211.jpg.
HQI-E 400W/D E40 PRO 34000lm powl. Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERSTAR HQI®-E COATED 250…400 W
Nr Katalogowy: 
4008321677884
Kod EAN: 
4008321677884
Symbol Sonepar: 
P00073519
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych | Technologia kwarcowa POWERSTAR® | Moc nominalna: 400 W | Napięcie znamionowe: 115 V | Temperatura barwowa: 5200 K | Strumień świetlny: 34000 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 290.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 120,0 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 16000 h

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
952
Długość całkowita
290 mm
Moc źródła światła
400 W
Napięcie lampy
115 - 115 V
Skuteczność świetlna
85 lm/W
Strumień świetlny
34000 lm
Temperatura barwowa
5200 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
430 kWh
Średnia trwałość znamionowa
16000 h
Średnica
120 mm
Trzonek
E40
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Kolor
Bezbarwny
Model
Matowy
Typ bańki
ED37
Kształt bańki
Elipsoidalny
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Filtr UV
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Lampa solaryjna
Nie
Materiał jarznika
Kwarc
Powlekane
Tak
Pozycja pracy
Dowolna
Wymagana oprawa zamknięta
Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

HQI-E 250W/D E40 PRO 18000lm powl. Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321677907

HQI-E 250W/D E40 PRO 18000lm powl. Lampa...

HQI-E 250W/D E40 PRO 18000lm powl. Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR (G)
HQI-E 400W/N CO E40 40000lm Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR (G)
Porównaj
LEDVANCE
4058075039803

HQI-E 400W/N CO E40 40000lm Lampa metalohalogenkowa...

HQI-E 400W/N CO E40 40000lm Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar