Długość wbudowania
117 mm
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
100 - 100 mA
Skuteczność świetlna
105 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
105 lm/W
Strumień świetlny
1890 - 2310 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2100 lm
Szerokość wbudowania
117 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
17
Wysokość/głębokość
130 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
161 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 40 °C
Średnica wbudowania
161 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
41000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
16000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
20000 h
Średnica wbudowania
161 - 161 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ połączenia
Zaciskanie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Podział światła
Symetryczny
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM7
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Materiał klosza
Szkło strukturalne
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do montażu na zaciski
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Tak