BY021P LED200S 190W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE HighbayPHILIPS

files/fotob/677516.jpg.
BY021P LED200S 190W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE LEDINAIRE HIGH-BAY
Nr Katalogowy: 
911401599751
Symbol Sonepar: 
P01745320
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linia produktów Ledinaire firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, z których każda charakteryzuje się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
190 W
Moc źródła światła
190 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm2
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
80 - 80 mA
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
20000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
60 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
60 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
35 - 35 °C
Średnica zewnętrzna
343 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Odbłyśnik
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz RF
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Odporność udarowa
IK06
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Materiał odbłyśnika
Bez odbłyśnika
Kuloodporny
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DALI
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

BY020P G3 LED105S 70W/840 10500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
PHILIPS
911401565044

BY020P G3 LED105S 70W/840 10500lm PSU WB...

BY020P G3 LED105S 70W/840 10500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY021P G2 LED205S 165W/840 20500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401642307

BY021P G2 LED205S 165W/840 20500lm PSU WB...

BY021P G2 LED205S 165W/840 20500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY021P G3 LED200S 133W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
PHILIPS
911401565144

BY021P G3 LED200S 133W/840 20000lm PSU WB...

BY021P G3 LED200S 133W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY022P G3 LED280S 185W/840 28000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
PHILIPS
911401565244

BY022P G3 LED280S 185W/840 28000lm PSU WB...

BY022P G3 LED280S 185W/840 28000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB Oprawa High-bay LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401822687

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB Oprawa...

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB Oprawa High-bay LEDINAIRE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar