DN065B G2 LED19 22W/830 1900lm 220V D200 RD EU Downlight LED LEDINAIRE p/tPHILIPS

files/fotob/479978.jpg.
DN065B G2 LED19 22W/830 1900lm 220V D200 RD EU Downlight LED LEDINAIRE p/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT DN065B G2
Nr Katalogowy: 
929002220632
Kod EAN: 
8718699679439
Symbol Sonepar: 
P01783050
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
22 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm2
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 1 mm2
Skuteczność świetlna oprawy
86 lm/W
Strumień świetlny
1900 - 1900 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1900 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.5
Współczynnik mocy
0.75
Wysokość/głębokość
45 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
93 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica wbudowania
225 mm
Średnica zewnętrzna
225 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Inne
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Odporność udarowa
IK03
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do montażu na zaciski
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

DN065B G2 LED20 22W/840 2000lm D200 RD EU Downlight LED LEDINAIRE p/t
Porównaj
PHILIPS
929002220732

DN065B G2 LED20 22W/840 2000lm D200 RD EU...

DN065B G2 LED20 22W/840 2000lm D200 RD EU Downlight LED LEDINAIRE p/t
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar