LED 3,5/7/14W/822-827 150-1521lm E27 Źródło LED FILAMENT SCENESWITCHPHILIPS

files/fotob/479751.jpg.
LED 3,5/7/14W/822-827 150-1521lm E27 Źródło LED FILAMENT SCENESWITCH
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ŻARÓWKI LED SCENESWITCH
Nr Katalogowy: 
929001336601
Kod EAN: 
8718696706794
Symbol Sonepar: 
P01583068
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać kilka ustawień oświetlenia, korzystając z tej samej żarówki. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
827
Długość
139.1 mm
Kąt rozsyłu światła
150 °
Kąt rozsyłu światła
150 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
14 - 14 W
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
135 - 135 mA
Prąd znamionowy
135 mA
Skuteczność świetlna
108 lm/W
Strumień świetlny
1521 - 1521 lm
Strumień świetlny
1521 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1521 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Temperatura barwowa
2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.124
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
14 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
71.1 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Barwa światła
Nie dotyczy
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Lampa z włóknem
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt

Produkty z serii

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001888855

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4...

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 Źródło LED
LEDClassic SSW 60W 827-822 806/320/150lm A60 E27 Źródło LED filament (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001888655

LEDClassic SSW 60W 827-822 806/320/150lm...

LEDClassic SSW 60W 827-822 806/320/150lm A60 E27 Źródło LED filament (F)
LEDClassic SSW 7,5/3/1,6W/827-822 806/320/150lm Źródło LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002445517

LEDClassic SSW 7,5/3/1,6W/827-822 806/320/150lm...

LEDClassic SSW 7,5/3/1,6W/827-822 806/320/150lm Źródło LED (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar