LEDtube 14,5W/865 C G 1600lm Tuba LED COREPRO 1,2mPHILIPS

files/fotob/479670.jpg.
LEDtube 14,5W/865 C G 1600lm Tuba LED COREPRO 1,2m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COREPRO LEDTUBE EM/MAINS
Nr Katalogowy: 
929001338902
Kod EAN: 
8718696711095
Symbol Sonepar: 
P01519145
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Dane techniczne

Barwa światła
865 - 865
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
865
Długość
1213.6 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
14.5 - 14.5 W
Moc źródła światła
14.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
70 - 70 mA
Prąd znamionowy
70 mA
Skuteczność świetlna
110 lm/W
Strumień świetlny
1600 - 1600 lm
Strumień świetlny
1600 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Temperatura barwowa
6500 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.123
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
15 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
27.8 mm
Kąt wiązki
240 - 240 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1600 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Inne
Lampa z włóknem
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła
Zimna
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt

Produkty z serii

LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 1850lm LEDtube CorePro 1,2m (F)
Porównaj
PHILIPS
929003577532

LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 1850lm LEDtube...

LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 1850lm LEDtube CorePro 1,2m (F)
LEDtube 14,5W/865 1600lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
Porównaj
PHILIPS
929003022402

LEDtube 14,5W/865 1600lm G13 Tuba LED COREPRO...

LEDtube 14,5W/865 1600lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
LEDtube 15,5W/830 1700lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (F)
Porównaj
PHILIPS
929003577232

LEDtube 15,5W/830 1700lm G13 Tuba LED COREPRO...

LEDtube 15,5W/830 1700lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (F)
LEDtube 15,5W/840 1800lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
Bestsellery
Porównaj
PHILIPS
929003519702

LEDtube 15,5W/840 1800lm G13 Tuba LED COREPRO...

LEDtube 15,5W/840 1800lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
LEDtube 15,5W/865 1800lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
Porównaj
PHILIPS
929003519802

LEDtube 15,5W/865 1800lm G13 Tuba LED COREPRO...

LEDtube 15,5W/865 1800lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar