EP-LUX PLUS RN 1x8 PE+N Rozdzielnica naścienna modułowaELEKTRO-PLAST NASIELSK

files/fotob/1885307.jpg.
EP-LUX PLUS RN 1x8 PE+N Rozdzielnica naścienna modułowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EP-LUX PLUS
Nr Katalogowy: 
1961-01
Kod EAN: 
5901752634374
Symbol Sonepar: 
P01177762
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

EP-LUX seria rozdzielnic dostępna wyłącznie w wersji natynkowej elektrycznej, którą charakteryzuje: napięcie znamionowe 400V stopień ochrony IP55 lub IP65 odporność na uderzenie IK07 II klasa ochrony zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C wersje od 1 do 4 rzędów ilość modułów w rzędzie: 6, 8, 12, 18 i ich wielokrotności zaciski śrubowe N/PE oraz szyny DIN na wyposażeniu możliwość plombowania obudowy kolor jasnoszary RAL 7035 materiał główny ABS opcja zamka na kluczyk

Dane techniczne

Głębokość
113 mm
Szerokość
239 mm
Wysokość
214 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

EP-LUX PLUS RN 1x12 PE+N Rozdzielnica naścienna modułowa
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
1954-01

EP-LUX PLUS RN 1x12 PE+N Rozdzielnica naścienna...

EP-LUX PLUS RN 1x12 PE+N Rozdzielnica naścienna modułowa
EP-LUX PLUS RN 1x12 PE+N Rozdzielnica naścienna modułowa
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
1904-01

EP-LUX PLUS RN 1x12 PE+N Rozdzielnica naścienna...

EP-LUX PLUS RN 1x12 PE+N Rozdzielnica naścienna modułowa
EP-LUX PLUS RN 1x18 PE+N Rozdzielnica naścienna modułowa
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
1955-01

EP-LUX PLUS RN 1x18 PE+N Rozdzielnica naścienna...

EP-LUX PLUS RN 1x18 PE+N Rozdzielnica naścienna modułowa
Brak zdjęcia
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
1905-01

EP-LUX PLUS RN 1x18 PE+N Rozdzielnica naścienna...

EP-LUX PLUS RN 1x18 PE+N Rozdzielnica naścienna modułowa
EP-LUX PLUS RN 1x5 PE+N Rozdzielnica naścienna modułowa
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
1951-01

EP-LUX PLUS RN 1x5 PE+N Rozdzielnica naścienna...

EP-LUX PLUS RN 1x5 PE+N Rozdzielnica naścienna modułowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar