830218 5m Przewód uziemiający w izol.DEHN

files/fotob/1781010.jpg.
830218 5m Przewód uziemiający w izol.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
830218
Kod EAN: 
4013364106123
Symbol Sonepar: 
P00477925
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód CUI do zapobiegania napięciu dotykowemu na przewodzie odprowadzającym, zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Z przewodem wewnętrznym z miedzi (Ø8 mm) i izolacją wysokonapięciową (wytrzymałość udarowa 100 kV (1,2/50 µs)) oraz do zapobiegania wyładowaniom ślizgowym (także podczas opadów deszczu). Wykonanie z głowicą przyłączeniową ze stali nierdzewnej, długość 5 m

Dane techniczne

Ciężar
74.3 kg/100 m
Liczba drutów
1
Przekrój przewodu
50 mm²
Średnica żyły
8 mm
Średnica zewnętrzna wraz z płaszczem/powłoką
20 mm
Maks. siła rozciągająca
2500 N
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Materiał żyły
Miedź
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Izolacja wysokonapięciowa
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Bezhalogenowy materiał płaszcza
Nie
Materiał izolacji
Polietylen (PE)
Właściwości materiału żyły
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Materiał osłony
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Materiał płaszcza/powłoki
Bezhalogenowe tworzywo sztuczne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar