SIRIUS 3P AC-1/40 A / 48-600 V / 230 V AC Stycznik półprzewodnikowySIEMENS

files/fotob/2172145.png.
SIRIUS 3P AC-1/40 A / 48-600 V / 230 V AC Stycznik półprzewodnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIRIUS 3RF34
Nr Katalogowy: 
3RF34401AC55
Kod EAN: 
4047621120874
Symbol Sonepar: 
P10224130
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik półprzewodnikowy 3-bieg. 3RF34 AC-1 / 36 A / 40°C 48-600 V / 230 V AC, 3-bieg. sterowany przyłącze śrubowe napięcie blokujące 1200 V

Dane techniczne

Głębokość
148 mm
Liczba faz
3
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
48 - 600 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
48 - 600 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
95 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
180 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
180 - 230 V
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
36 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-51
36 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny (NO)
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC Stycznik półprzewodnikowy
Porównaj
SIEMENS
3RF34101AC55

SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC...

SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC Stycznik półprzewodnikowy
SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC Stycznik półprzewodnikowy
Porównaj
SIEMENS
3RF34102AC55

SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC...

SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC Stycznik półprzewodnikowy
SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC Stycznik półprzewodnikowy
Porównaj
SIEMENS
3RF34102AB55

SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC...

SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC Stycznik półprzewodnikowy
SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC Stycznik półprzewodnikowy
Porównaj
SIEMENS
3RF34101AB55

SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC...

SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 230 V AC Stycznik półprzewodnikowy
SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 4-30 V DC Stycznik półprzewodnikowy
Porównaj
SIEMENS
3RF34101AC45

SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 4-30 V DC...

SIRIUS 3P AC-1/10 A / 48-600 V / 4-30 V DC Stycznik półprzewodnikowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar