BCH2 130MM 2KW ENK. HAM. KONEKTOR SerwomotorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502045.jpg.
BCH2 130MM 2KW ENK. HAM. KONEKTOR Serwomotor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 28 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
BCH2MM2022CF6C
Symbol Sonepar: 
P10225354
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
0
Liczba faz
3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej
0.3 kW
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
220 V
Prąd znamionowy
2.6 A
Wielkość mechaniczna wg IEC
130 mm
Zakres temperatur pracy
40 °C
Znamionowy moment obrotowy
2.86 nm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj budowy
IM 3001 (B5)
Klasa efektywności energetycznej
Inne
Łożysko
Łożysko kulkowe
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Przeciążalność
Tak
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
Klasa izolacji wg IEC
F
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie
System chłodzenia
Inne
Rodzaj pracy
Inne
Rodzaj mocowania wału
Inne
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BCH2 ZŁĄCZE ENKODEROWE, MIL Serwomotor
Porównaj
VW3M8D2A
BCH2 ZŁĄCZE ENKODEROWE, MIL Serwomotor
GBX120003K Przekładnia plan.PLE120 I=3

Opis produktu

Przekładnia planetarna PLE120 i=3. Zgodność gamy: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BCH2 (130 mm, 1 laminaty silnika...
Porównaj
GBX120003K
GBX120003K Przekładnia plan.PLE120 I=3
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX120008K Przekładnia kąt.ePLE120 i=25

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This planetary gearbox has straight teeth, lubricated for life. The gearbox external diameter is 120mm. It is a gearbox with a reduction ratio of 8/1, maximum axial force (Fa) of 2100N at 100RPM and continuous...
Porównaj
GBX120008K
GBX120008K Przekładnia kąt.ePLE120 i=25
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX120040K Przekładnia

Opis produktu

Przekładnia planetarna PLE120 i=40. Zgodność gamy: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BCH2 (130 mm, 1 laminaty silnika), BCH2[ ][...
Porównaj
GBX120040K
GBX120040K Przekładnia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Lexium 32 VW3A7601R07 IP65 10 Ohm 400W Rezystor hamowania IP65 10OHM 400W 0.75M

Opis produktu

Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP65 10Ohm 400W. Gama produktów: Altivar - Typ produktu lub komponentu : rezystor hamujący - Zgodność gamy: Lexium 05, Lexium 15, Lexium 28, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52 - rezystancja : 10 om - moc ciągła: 400 W - długość kabla: 0.75 m
Porównaj
VW3A7601R07
Lexium 32 VW3A7601R07 IP65 10 Ohm 400W Rezystor hamowania IP65 10OHM 400W 0.75M
Szybki podgląd: Opis i parametry
Lexium 32 VW3A7601R20 IP65 10 Ohm 400W Rezystor hamowania

Opis produktu

Rezystor hamujący, 10 ohm, 400 W, for Lexium 15, przewód 2m, IP20. typ produktu: rezystor hamujący - kompatybilność rodziny: Lexium 05, Lexium 15, Lexium 32, Lexium 32i - wartość w omach: 10 om - moc ciągła: 400 W - długość przewodu: 2 m. Zalety: .. Zastosowanie: ..
Porównaj
VW3A7601R20
Lexium 32 VW3A7601R20 IP65 10 Ohm 400W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Lexium 32 VW3A7601R30 IP65 10 Ohm 400W Rezystor hamowania

Opis produktu

Rezystor hamujący, 10 ohm, 400 W, for Lexium 15, przewód 3m, IP20. typ produktu: rezystor hamujący - kompatybilność rodziny: Lexium 05, Lexium 15, Lexium 32, Lexium 32i - wartość w omach: 10 om - moc ciągła: 400 W - długość przewodu: 3 m. Zalety: .. Zastosowanie: ..
Porównaj
VW3A7601R30
Lexium 32 VW3A7601R30 IP65 10 Ohm 400W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Lexium 32 VW3A7602R20 27Ohm 100kW IP65 kabel 2m Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7602R20
Lexium 32 VW3A7602R20 27Ohm 100kW IP65 kabel 2m Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLE120 i=12 Przekładnia planetarna

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This planetary gearbox has straight teeth, lubricated for life. The gearbox external diameter is 120mm. It is a gearbox with a reduction ratio of 12/1, maximum axial force (Fa) of 2100N at 100RPM and continuous...
Porównaj
GBX120012K
PLE120 i=12 Przekładnia planetarna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przekładnia planetarna PLE120 i=5 Przekładnia

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This planetary gearbox has straight teeth, lubricated for life. The gearbox external diameter is 120mm. It is a gearbox with a reduction ratio of 5/1, maximum axial force (Fa) of 2100N at 100RPM and continuous...
Porównaj
GBX120005K
Przekładnia planetarna PLE120 i=5 Przekładnia
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7603R07 27ohm 200W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7603R07
VW3A7603R07 27ohm 200W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7603R30 27ohm 200W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7603R30
VW3A7603R30 27ohm 200W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7604R07 27ohm 400W 0,75m IP65 Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7604R07
VW3A7604R07 27ohm 400W 0,75m IP65 Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7604R30 27ohm 400W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7604R30
VW3A7604R30 27ohm 400W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7606R07 72ohm 200W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7606R07
VW3A7606R07 72ohm 200W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7607R07 72ohm 400W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7607R07
VW3A7607R07 72ohm 400W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7704 15ohm 1000W Rezystor hamowania

Opis produktu

This braking resistor allows your drive to operate while braking to a standstill or during slowdown braking. It dissipates the braking energy, and enables maximum transient braking torque. It has an Ohmic value of 15Ohms at 20°C and its protection index is IP20. It is compatible with Altivar 312, Altivar...
Porównaj
VW3A7704
VW3A7704 15ohm 1000W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7705 10ohm 1000W Rezystor hamowania

Opis produktu

Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 10Ohm 1000W. Gama produktów: Altivar - typ produktu: ATV61 rezystor hamujący, ATV71 rezystor hamujący - Zgodność gamy: Altivar 312, Altivar 61, Altivar 71, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52 - zgodność produktu: ATV312HD11M3, ATV312HD15M3, ATV61HD11M3X, ATV61HD37N4...
Porównaj
VW3A7705
VW3A7705 10ohm 1000W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M2207 (10szt) Wtyczka

Opis produktu

This connection kit is proposed as an option of variable speed drives or Lexium servo drives. It allows Daisy chain connection of the DC bus for VW3M7102R150 cable. It is sold in lots of 10
Porównaj
VW3M2207
VW3M2207 (10szt) Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M3103 -BERGER LAHR Kontroler hamulca

Opis produktu

Kontroler hamulca. Typ produktu lub komponentu : sterownik hamulca trzymania - Zgodność gamy: Lexium 05, Lexium 28 - Znamionowe napięcie zasilania [Us] : 24 V - Typ obwodu zasilającego: DC
Porównaj
VW3M3103
VW3M3103 -BERGER LAHR Kontroler hamulca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar