847-997/000-2000 Listwa pomiarowa LPWWAGO

files/fotob/2026520.jpg.
847-997/000-2000 Listwa pomiarowa LPW
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
847-997/000-2000
Kod EAN: 
4050821692263
Symbol Sonepar: 
P01116665
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
164 mm
Liczba biegunów
11
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 6 mm2
Prąd znamionowy In
30 A
Szerokość / rozmiar rastra
140 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
79 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 65 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Wielobarwny
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Pozycja połączenia
Skośny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar