Silnik BSH IEC 70MM 2,1 NM Bez Klin IP40 SilnikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502202.jpg.
Silnik BSH IEC 70MM 2,1 NM Bez Klin IP40 Silnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 05 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
BSH0702P02A1A
Symbol Sonepar: 
P10230744
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Serwonapęd AC BSH, 2,12 Nm, 8000 obr/min, wał bez klina, bez hamulca, IP50. typ produktu lub komponentu : serwonapęd - skrócona nazwa urządzenia: BSH - Maksymalna prędkość mechaniczna: 8000 obr/min - ciągły moment: 2.12 N.m dla LXM05AD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 2.12 N.m dla LXM05AD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 2.12 N.m dla LXM05AD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 2.12 N.m dla LXM05AD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 2.12 N.m dla LXM05AD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 2.12 N.m dla LXM05BD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 2.12 N.m dla LXM05BD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 2.12 N.m dla LXM05BD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 2.12 N.m dla LXM05BD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 2.12 N.m dla LXM05BD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 2.12 N.m dla LXM05CD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 2.12 N.m dla LXM05CD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 2.12 N.m dla LXM05CD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 2.12 N.m dla LXM05CD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 2.12 N.m dla LXM05CD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 2.2 N.m dla LXM15LD10N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 2.2 N.m dla LXM15LD10N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 2.2 N.m dla LXM15LD10N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 2.2 N.m dla LXM15LD13M3 przy 230 V jednofazowy, 2.2 N.m dla LXM32.D12N4 3 A przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 2.2 N.m dla LXM32.D12N4 3 A przy 480 V trzy fazy/trójfazowy - szczytowy moment utyku: 4.57 N.m dla LXM05AD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 4.57 N.m dla LXM05AD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 4.57 N.m dla LXM05BD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 4.57 N.m dla LXM05BD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 4.57 N.m dla LXM05CD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 4.57 N.m dla LXM05CD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 4.85 N.m dla LXM15LD10N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 4.85 N.m dla LXM15LD10N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 4.85 N.m dla LXM15LD10N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 5.63 N.m dla LXM05AD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 5.63 N.m dla LXM05AD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 5.63 N.m dla LXM05AD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 5.63 N.m dla LXM05BD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 5.63 N.m dla LXM05BD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 5.63 N.m dla LXM05BD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 5.63 N.m dla LXM05CD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 5.63 N.m dla LXM05CD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 5.63 N.m dla LXM05CD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 5.63 N.m dla LXM15LD13M3 przy 230 V jednofazowy, 7.6 N.m dla LXM32.D12N4 3 A przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 7.6 N.m dla LXM32.D12N4 3 A przy 480 V trzy fazy/trójfazowy - znamionowa moc wyjściowa: 1000 W dla LXM15LD10N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 1300 W dla LXM15LD10N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 597 W dla LXM15LD10N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 597 W dla LXM15LD13M3 przy 230 V jednofazowy, 600 W dla LXM05AD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 600 W dla LXM05AD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 600 W dla LXM05AD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 600 W dla LXM05AD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 600 W dla LXM05AD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 600 W dla LXM05BD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 600 W dla LXM05BD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 600 W dla LXM05BD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 600 W dla LXM05BD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 600 W dla LXM05BD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 600 W dla LXM05CD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 600 W dla LXM05CD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 600 W dla LXM05CD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 600 W dla LXM05CD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 600 W dla LXM05CD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 850 W dla LXM32.D12N4 3 A przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 850 W dla LXM32.D12N4 3 A przy 480 V trzy fazy/trójfazowy - moment znamionowy: 1.55 N.m dla LXM15LD10N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 1.64 N.m dla LXM32.D12N4 3 A przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 1.64 N.m dla LXM32.D12N4 3 A przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 1.65 N.m dla LXM15LD10N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 1.9 N.m dla LXM05AD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 1.9 N.m dla LXM05AD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 1.9 N.m dla LXM05AD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 1.9 N.m dla LXM05AD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 1.9 N.m dla LXM05AD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 1.9 N.m dla LXM05BD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 1.9 N.m dla LXM05BD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 1.9 N.m dla LXM05BD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 1.9 N.m dla LXM05BD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 1.9 N.m dla LXM05BD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 1.9 N.m dla LXM05CD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 1.9 N.m dla LXM05CD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 1.9 N.m dla LXM05CD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 1.9 N.m dla LXM05CD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 1.9 N.m dla LXM05CD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 1.9 N.m dla LXM15LD10N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 1.9 N.m dla LXM15LD13M3 przy 230 V jednofazowy - prędkość znamionowa: 3000 obr/min dla LXM05AD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 3000 obr/min dla LXM05AD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM05AD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM05AD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 3000 obr/min dla LXM05AD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM05BD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 3000 obr/min dla LXM05BD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM05BD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM05BD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 3000 obr/min dla LXM05BD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM05CD10M2 przy 200...240 V jednofazowy, 3000 obr/min dla LXM05CD10M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM05CD14N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM05CD17M2 przy 200...240 V jednofazowy, 3000 obr/min dla LXM05CD17M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM15LD10N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM15LD13M3 przy 230 V jednofazowy, 5000 obr/min dla LXM32.D12N4 3 A w 400 V trzy fazy, 5000 obr/min dla LXM32.D12N4 3 A w 480 V trzy fazy, 6000 obr/min dla LXM15LD10N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 8000 obr/min dla LXM15LD10N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy - zgodność produktu: LXM05AD10M2 w 200...240 V jednofazowy, LXM05AD10M3X w 200...240 V trzy fazy, LXM05AD14N4 w 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, LXM05AD17M2 w 200...240 V jednofazowy, LXM05AD17M3X w 200...240 V trzy fazy, LXM05BD10M2 w 200...240 V jednofazowy, LXM05BD10M3X w 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, LXM05BD14N4 w 380...480 V trzy fazy, LXM05BD17M2 w 200...240 V jednofazowy, LXM05BD17M3X w 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, LXM05CD10M2 w 200...240 V jednofazowy, LXM05CD10M3X w 200...240 V trzy fazy, LXM05CD14N4 w 380...480 V trzy fazy, LXM05CD17M2 w 200...240 V jednofazowy, LXM05CD17M3X w 200...240 V trzy fazy, LXM15LD10N4 w 230 V trzy fazy, LXM15LD10N4 w 400 V trzy fazy/trójfazowy, LXM15LD10N4 w 480 V trzy fazy, LXM15LD13M3 w 230 V jednofazowy, LXM32.D12N4 w 400 V trzy fazy, LXM32.D12N4 w 480 V trzy fazy/trójfazowy - koniec wału: niegwintowany - rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości: 131072 punkyór/obrót x 4096 obrotów - hamulec trzymania: bez - sposób montażu: kołnierz zgodny z normą międynarodową - połączenie elektryczne: złącza proste

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
6
Liczba faz
3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej
1 kW
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
480 V
Zakres temperatur pracy
20 °C
Znamionowa prędkość obrotowa przy częstotliwości znamionowej
6000 1/min
Znamionowy moment obrotowy
1.9 nm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP50
Rodzaj budowy
Inne
Klasa efektywności energetycznej
Inne
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Rodzaj pracy
Inne
Przeciążalność
Nie
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
System chłodzenia
Inne
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie
Rodzaj mocowania wału
Inne
Łożysko
Inne
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Klasa izolacji wg IEC
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Lexium 32 VW3A7601R07 IP65 10 Ohm 400W Rezystor hamowania IP65 10OHM 400W 0.75M

Opis produktu

Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP65 10Ohm 400W. Gama produktów: Altivar - Typ produktu lub komponentu : rezystor hamujący - Zgodność gamy: Lexium 05, Lexium 15, Lexium 28, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52 - rezystancja : 10 om - moc ciągła: 400 W - długość kabla: 0.75 m
Porównaj
VW3A7601R07
Lexium 32 VW3A7601R07 IP65 10 Ohm 400W Rezystor hamowania IP65 10OHM 400W 0.75M
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEWÓD P/D 2 X RJ45, PTO DO PTI, 1.5M Przewód

Opis produktu

Przewód P/D 2xRJ45, PTO PTI 1,5M. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: połączenie szeregowe lub sterowanie impulsowe - Typ produktu lub komponentu : kabel - zgodność produktu: przemiennik częstotliwości ATV340, serwonapęd LXM32C, serwonapęd...

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M8502R15
PRZEWÓD P/D 2 X RJ45, PTO DO PTI, 1.5M Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEWÓD SYGAŁU PTO TO PTI 2xRJ45 LXM32 Przewód

Opis produktu

Przewód PTO PTI 2xRJ45 LXM32. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: połączenie szeregowe lub sterowanie impulsowe - Typ produktu lub komponentu : kabel - zgodność produktu: przemiennik częstotliwości ATV340, serwonapęd LXM32C, serwonapęd...

Dane techniczne

Długość
0.3 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M8502R03
PRZEWÓD SYGAŁU PTO TO PTI 2xRJ45 LXM32 Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7604R07 27ohm 400W 0,75m IP65 Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7604R07
VW3A7604R07 27ohm 400W 0,75m IP65 Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7604R30 27ohm 400W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7604R30
VW3A7604R30 27ohm 400W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7606R07 72ohm 200W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7606R07
VW3A7606R07 72ohm 200W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7607R07 72ohm 400W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7607R07
VW3A7607R07 72ohm 400W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7608R07 100ohm 25W IP67 Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący umożliwia pracę napędu podczas hamowania do zatrzymania lub podczas hamowania zwalniającego. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 100Ohm i długość kabla 0,75m Ten zewnętrzny rezystor hamowania...
Porównaj
VW3A7608R07
VW3A7608R07 100ohm 25W IP67 Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7608R30 100ohm 25W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący umożliwia pracę napędu podczas hamowania do zatrzymania lub podczas hamowania zwalniającego. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 100Ohm i długość kabla 3m. Ten zewnętrzny rezystor hamowania jest...
Porównaj
VW3A7608R30
VW3A7608R30 100ohm 25W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7704 15ohm 1000W Rezystor hamowania

Opis produktu

This braking resistor allows your drive to operate while braking to a standstill or during slowdown braking. It dissipates the braking energy, and enables maximum transient braking torque. It has an Ohmic value of 15Ohms at 20°C and its protection index is IP20. It is compatible with Altivar 312, Altivar...
Porównaj
VW3A7704
VW3A7704 15ohm 1000W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7705 10ohm 1000W Rezystor hamowania

Opis produktu

Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 10Ohm 1000W. Gama produktów: Altivar - typ produktu: ATV61 rezystor hamujący, ATV71 rezystor hamujący - Zgodność gamy: Altivar 312, Altivar 61, Altivar 71, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52 - zgodność produktu: ATV312HD11M3, ATV312HD15M3, ATV61HD11M3X, ATV61HD37N4...
Porównaj
VW3A7705
VW3A7705 10ohm 1000W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M3302 Karta interfejsu

Opis produktu

This product is part of the Lexium 32 range, an offer of motion servo drives for machines from 0.15kW to 7kW. The additional I/O module provides 4 discrete inputs, 2 discrete outputs and 2 analogue inputs/outputs. It provides protection from reverse polarity on input. It is furnished with spring terminal...
Porównaj
VW3M3302
VW3M3302 Karta interfejsu
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5101R100 Kabel zasilający 10m

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This power cable is an accessory of servo drives and motors. The length of this cable is 10m. It is furnished with M23 industrial connector for servo motor side and free end for servo drive side for electrical...

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Końcówka tulejkowa
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Wtyczka profilowana
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Porównaj
VW3M5101R100
VW3M5101R100 Kabel zasilający 10m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5101R200 Kabel zasilający 20m

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This power cable is an accessory of servo drives and motors. The length of this cable is 20m. It is furnished with M23 industrial connector for servo motor side and free end for servo drive side for electrical...

Dane techniczne

Długość
20 m
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Końcówka tulejkowa
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Wtyczka profilowana
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Porównaj
VW3M5101R200
VW3M5101R200 Kabel zasilający 20m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5101R250 Kabel zasilający 25m

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This power cable is an accessory of servo drives and motors. The length of this cable is 25m. It is furnished with M23 industrial connector for servo motor side and free end for servo drive side for electrical...

Dane techniczne

Długość
25 m
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Końcówka tulejkowa
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Wtyczka profilowana
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Porównaj
VW3M5101R250
VW3M5101R250 Kabel zasilający 25m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5101R30 Kabel zasilający 3m

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This power cable is an accessory of servo drives and motors. The length of this cable is 3m. It is furnished with M23 industrial connector for servo motor side and free end for servo drive side for electrical...

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Końcówka tulejkowa
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Wtyczka profilowana
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Porównaj
VW3M5101R30
VW3M5101R30 Kabel zasilający 3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5101R50 Kabel zasilający 5m

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This power cable is an accessory of servo drives and motors. The length of this cable is 5m. It is furnished with M23 industrial connector for servo motor side and free end for servo drive side for electrical...

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Końcówka tulejkowa
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Wtyczka profilowana
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Porównaj
VW3M5101R50
VW3M5101R50 Kabel zasilający 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R100 PRZEWÓD 10m Do enkodera

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This control cable is an accessory of encoder. The length of this cable is 10m. It is furnished with M23 connector, RJ45 connector for electrical connection. The cable composition is 3 x (2 x 0.14mm²) + (2 x 0.34mm²...

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M8102R100
VW3M8102R100 PRZEWÓD 10m Do enkodera
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R15 PRZEWÓD 1,5m Do enkodera

Opis produktu

Przewód enkodera LXM32 M23 RJ45, 1,5M. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel sterujący - Typ produktu lub komponentu : kabel enkodera SinCos Hiperface - zgodność produktu: serwomotor BMH, serwomotor BSH - Przeznaczenie akcesoriów...

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
VW3M8102R15
VW3M8102R15 PRZEWÓD 1,5m Do enkodera
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R150 PRZEWÓD 15m Do enkodera

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This control cable is an accessory of encoder. The length of this cable is 15m. It is furnished with M23 connector, RJ45 connector for electrical connection. The cable composition is 3 x (2 x 0.14mm²) + (2 x 0.34mm²...

Dane techniczne

Długość
15 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M8102R150
VW3M8102R150 PRZEWÓD 15m Do enkodera
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar