852-1106 Switch przemysłowy 16-portowyWAGO

files/fotob/1407054.jpg.
852-1106 Switch przemysłowy 16-portowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
852-1106
Kod EAN: 
4055143604659
Symbol Sonepar: 
P01768091
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Switch przemysłowy; 16 portów 1000 Base-T; rozszerzony zakres temperatury; czarny metaliczny

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
16
Maks. moc PoE
12 W
Szerokość
50 mm
Wysokość
162 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP30
Ethernet
Tak
Power over Ethernet
Inne
Warstwa 2
Tak
Warstwa 3
Nie
Zarządzalny
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

289-195 Moduł przejściowy Ethernet

Opis produktu

Moduł przejściowy; RJ-45; zacisk nacinający izolację; Cat. 6; w podstawce montażowej; z podłączeniem ekranu

Dane techniczne

Głębokość
81.4 mm
Liczba biegunów
8
Szerokość
26.8 mm
Wysokość
64.4 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Połączenie wtykowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
RJ45
Porównaj
289-195
289-195 Moduł przejściowy Ethernet
Szybki podgląd: Opis i parametry
750-976 WTYCZKA Profinet RJ45 IP20

Opis produktu

Wtyczka PROFINET RJ-45, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; do montażu na obiekcie
Porównaj
750-976
750-976 WTYCZKA Profinet RJ45 IP20
Szybki podgląd: Opis i parametry
750-977/000-011 WTYCZKA Ethernet RJ45 kat.6A

Opis produktu

Wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; kod T568A; AWG 22

Dane techniczne

Zakres AWG
22 - 27
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (TIA)
Kolor
Srebro
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Model
Wtyczka
Do okrągłych kabli
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Do skrętki
Tak
Przezroczysty
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Porównaj
750-977/000-011
750-977/000-011 WTYCZKA Ethernet RJ45 kat.6A
Szybki podgląd: Opis i parametry
750-977/000-013 Wtyczka Profinet

Opis produktu

Wtyczka PROFINET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; AWG 22

Dane techniczne

Zakres AWG
22 - 27
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (TIA)
Kolor
Srebro
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Model
Wtyczka
Do okrągłych kabli
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Do skrętki
Tak
Przezroczysty
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Porównaj
750-977/000-013
750-977/000-013 Wtyczka Profinet
Szybki podgląd: Opis i parametry
750-978/000-013 Wtyczka Profinet

Opis produktu

Wtyczka PROFINET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; AWG 22; odciążenie przewodów

Dane techniczne

Zakres AWG
22 - 27
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (TIA)
Kolor
Srebro
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Model
Wtyczka
Do okrągłych kabli
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Do skrętki
Tak
Przezroczysty
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Porównaj
750-978/000-013
750-978/000-013 Wtyczka Profinet
Szybki podgląd: Opis i parametry
750-978/000-021 RJ-45 kat. 6A Wtyk Ethernet

Opis produktu

Wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; kod T568A; AWG 24; odciążenie przewodów

Dane techniczne

Zakres AWG
24 - 27
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (TIA)
Kolor
Srebro
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Model
Wtyczka
Do okrągłych kabli
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Do skrętki
Tak
Przezroczysty
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Porównaj
750-978/000-021
750-978/000-021 RJ-45 kat. 6A Wtyk Ethernet
Szybki podgląd: Opis i parametry
750-978/000-022 WTYCZKA Ethernet RJ45 kat.6A

Opis produktu

Wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; kod T568B; AWG 24; odciążenie przewodów

Dane techniczne

Zakres AWG
24 - 27
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (TIA)
Kolor
Srebro
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Model
Wtyczka
Do okrągłych kabli
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Do skrętki
Tak
Przezroczysty
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Porównaj
750-978/000-022
750-978/000-022 WTYCZKA Ethernet RJ45 kat.6A
Szybki podgląd: Opis i parametry
787-1122 Zasilacz

Opis produktu

SMPS COMPACT 1-ph

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
4 A
Napięcie wyjściowe 1
22.8 - 26.4 V
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
4 A
Wysokość
59 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
120 - 373 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
787-1122
787-1122 Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
787-1602 24VDC 1A Zasilacz

Opis produktu

Zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Classic; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1 A; NEC Class 2; sygnał DC OK

Dane techniczne

Głębokość
107.5 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
1 A
Napięcie wyjściowe 1
23 - 28.5 V
Szerokość
22.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
1 A
Wysokość
90 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
120 - 372 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
787-1602
787-1602 24VDC 1A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
787-1606 24VDC 2A Zasilacz

Opis produktu

Zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Classic; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2 A; NEC Class 2; sygnał DC OK

Dane techniczne

Głębokość
107.5 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
2 A
Napięcie wyjściowe 1
23 - 28.5 V
Szerokość
45 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
2 A
Wysokość
90 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
120 - 372 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
787-1606
787-1606 24VDC 2A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
787-1622 EPSITRON CLASSIC 24VDC/5A Zasilacz

Opis produktu

Zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Classic; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 5 A; TopBoost; zestyk DC OK

Dane techniczne

Głębokość
137.5 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
5 A
Moc wyjściowa
120 W
Napięcie wyjściowe 1
23 - 28.5 V
Szerokość
42 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
5 A
Wysokość
127 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
120 - 372 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
787-1622
787-1622 EPSITRON CLASSIC 24VDC/5A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
787-1632 EPSITRON CLASSIC 24VDC/10A Zasilacz

Opis produktu

Zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Classic; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 10 A; TopBoost; zestyk DC OK

Dane techniczne

Głębokość
172 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Napięcie wyjściowe 1
23 - 28.5 V
Szerokość
55 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
127 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
120 - 372 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
787-1632
787-1632 EPSITRON CLASSIC 24VDC/10A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
787-1702 24VDC 1,25A Zasilacz

Opis produktu

Zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Eco; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1,25 A; LED DC OK

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
1.25 A
Napięcie wyjściowe 1
22 - 26 V
Szerokość
99 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
1.25 A
Wysokość
90 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
130 - 373 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
787-1702
787-1702 24VDC 1,25A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
787-1712 24VDC 2,5A Zasilacz

Opis produktu

Zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Eco; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A; LED DC OK

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
2.5 A
Napięcie wyjściowe 1
22 - 26 V
Szerokość
99 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
2.5 A
Wysokość
90 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
130 - 373 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
787-1712
787-1712 24VDC 2,5A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
787-1722 24VDC 5A Zasilacz

Opis produktu

Zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Eco; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 5 A; LED DC OK

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
5 A
Moc wyjściowa
120 W
Napięcie wyjściowe 1
22 - 26 V
Szerokość
99 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
5 A
Wysokość
130 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
130 - 373 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
787-1722
787-1722 24VDC 5A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar