GVAE 1NO+1NC Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowegoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2356147.png.
GVAE 1NO+1NC Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA - FRAME 2
Nr Katalogowy: 
GVAE11A
Symbol Sonepar: 
P10233578
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Blok styków pomocniczych TeSys GV do wyłączników silnikowych GV2ME*A. 1NO+1NC natychmiastowe styki pomocnicze. Znamionowe do pracy do 2 A/240 V AC i 1 A/60 V DC. Montowany przed wyłacznikiem [automatycznym], wyposażony jest w zaciski SNAP IN umożliwiające beznarzędziowe okablowanie elastycznym kablem i zapewniające trwałe połączenie. Certyfikaty zgodności z wieloma normami, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3P  1A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 1 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 0.25kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem 0.63-1A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.63 - 1 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
13 - 13 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.12 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.25 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME05A
3P 1A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 0.16A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 0.16A/690V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych o mocy poniżej 0.06kW 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem 0.1-0.16A, wyzwalanie magnetyczne przy 9xIn, wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.1 - 0.16 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1.5 - 1.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.018 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.037 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.16 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME01A
3P 0.16A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 0.25A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy GV tesys, 3-polowy (3P), 0.25 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 0.06kW@400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem 0.16-0.25A, wyzwalanie magnetyczne przy 9xIn, wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.16 - 0.25 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2.4 - 2.4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.037 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.06 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.25 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME02A
3P 0.25A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 0.4A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy GV tesys, 3-polowy (3P), 0.4 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 0.09kW@400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem 0.25-0.4A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.25 - 0.4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
5 - 5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.09 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.4 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME03A
3P 0.4A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 0.63A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-polowy (3P), 0.63 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 0.12-0.18kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem 0.4-0.63A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.4 - 0.63 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
8 - 8 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.09 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.18 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.63 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME04A
3P 0.63A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 1.6A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-polowy (3P), 1.6 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 0.37-0.55kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem 1-1.6A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1 - 1.6 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
22.5 - 22.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.25 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.55 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1.6 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME06A
3P 1.6A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 10A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy GV tesys, 3-polowy (3P), 10 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 3-4kW@400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem nastaw termicznych 6-10A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoka zdolność wyłączania Icu 100kA@400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
6 - 10 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
138 - 138 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
2.2 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
10 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME14A
3P 10A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 14A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy GV tesys, 3-polowy (3P), 14 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 5.5kW@400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem nastaw termicznych 9-14A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoka zdolność wyłączania Icu 15kA@400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
9 - 14 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
170 - 170 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
15 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
14 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME16A
3P 14A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 18A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 18 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 7.5kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem nastaw termicznych 13-18A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoka zdolność wyłączania Icu 15kA@400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
13 - 18 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
223 - 223 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
15 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
18 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME20A
3P 18A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 2.5A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy GV tesys, 3-polowy (3P), 2,5 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 0.75kW@400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem 1.6-2.5A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.6 - 2.5 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
33.5 - 33.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
2.5 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME07A
3P 2.5A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 23A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-polowy (3P), 23 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 9 kW przy 400 V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem nastaw termicznych 17-23A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoka zdolność wyłączania Icu 15kA@400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
17 - 23 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
327 - 327 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
9 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
15 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
23 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME21A
3P 23A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 25A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-polowy (3P), 25 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 11kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem nastaw termicznych 20-25A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoka zdolność wyłączania Icu 15kA@400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
20 - 25 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
327 - 327 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
15 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
25 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME22A
3P 25A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 32A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-polowy (3P), 32 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 15 kW przy 400 V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem nastaw termicznych 24-32A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoka zdolność wyłączania Icu 10kA@400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
24 - 32 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
416 - 416 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
10 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME32A
3P 32A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 4A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-polowy (3P), 4 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 1.1-1.5kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem 2.5-4A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2.5 - 4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
51 - 51 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
4 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME08A
3P 4A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 6.3A Snap-in  Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-polowy (3P), 6.3 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 2.2kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem 4-6.3A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn, wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
4 - 6.3 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
78 - 78 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
1.1 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
2.2 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
6.3 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Porównaj
GV2ME10A
3P 6.3A Snap-in Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar