85421100 Ściemniacz przyciskowyHAGER

files/fotob/2005703.jpg.
85421100 Ściemniacz przyciskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
85421100
Kod EAN: 
4011334375913
Symbol Sonepar: 
P01295370
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

One.platform Ściemniacz przyciskowy, mechanizm

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.2 mm
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Moc znamionowa
25 - 400 VA
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK02
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Ściemniacz szeregowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Rodzaj obciążenia
Obciążenie indukcyjne
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Pamięć poziomu jasności
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka czujnika ruchu
Zielona oferta
Porównaj
HAGER
85341126

1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka...

1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka czujnika ruchu
1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka czujnika ruchu
Zielona oferta
Porównaj
HAGER
85341126

1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka...

1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka czujnika ruchu
B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk 1x
Porównaj
HAGER
85141185

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk...

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk 1x
B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk 1x
Porównaj
HAGER
85141185

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk...

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk 1x
B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 KNX RF biały Przycisk 1x
Porównaj
HAGER
85145189

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 KNX RF biały Przycisk...

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 KNX RF biały Przycisk 1x
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar