85421200 Ściemniacz uniwers.przyciskowy 1-krotnyHAGER

files/fotob/108704.jpg.
85421200 Ściemniacz uniwers.przyciskowy 1-krotny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
85421200
Kod EAN: 
4011334375920
Symbol Sonepar: 
P01209076
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.2 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Moc znamionowa
25 - 400 VA
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowe obciążenie pojemnościowe
20 - 200 VA
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
20 - 350 W
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK02
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz szeregowy
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Pamięć poziomu jasności
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka czujnika ruchu
Zielona oferta
Porównaj
HAGER
85341126

1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka...

1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka czujnika ruchu
1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka czujnika ruchu
Zielona oferta
Porównaj
HAGER
85341126

1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka...

1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka czujnika ruchu
B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk 1x
Porównaj
HAGER
85141185

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk...

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk 1x
B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk 1x
Porównaj
HAGER
85141185

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk...

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 antracyt mat Przycisk 1x
B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 KNX RF biały Przycisk 1x
Porównaj
HAGER
85145189

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 KNX RF biały Przycisk...

B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 KNX RF biały Przycisk 1x
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar