855-9100/500-000 RT500 Cewka ROGOWSKIEGOWAGO

files/fotob/616673.jpg.
855-9100/500-000 RT500 Cewka ROGOWSKIEGO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
855-9100/500-000
Symbol Sonepar: 
P01152950
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

RC-CT PRC 500A OUT-SIG 10.05mV

Dane techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowy prąd pierwotny
500 A
Średnica przepustu
55 mm
Model
Inne
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Skalibrowany
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Z szyną miedzianą
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

857-552 Przetwornik ROGOWSKIEGO

Opis produktu

Przetwornik pomiarowy prądu; wejście dla cewek Rogowskiego; prądowy i napięciowy sygnał wyjściowy; moduł wyjść dwustanowych; konfiguracja przy użyciu oprogramowania; napięcie zasilania 24 V DC; szerokość 6 mm; 2,50 mm²

Dane techniczne

Częstotliwość prądu znamionowego
1000 Hz
Wartość końcowa zakresu pomiarowego prądu
0.5 A
Wersja modułowa
Tak
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj wyjścia analogowego
Inne
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Tak
Z wyjściem binarnym
Tak
Porównaj
857-552
857-552 Przetwornik ROGOWSKIEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar