855-9150/2000-1251 Adapter na szynę do przekładnikaWAGO

files/fotob/1407965.jpg.
855-9150/2000-1251 Adapter na szynę do przekładnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
855-9150/2000-1251
Kod EAN: 
4055143419208
Symbol Sonepar: 
P01769633
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cewka Rogowskiego; pierwotny prąd znamionowy 1000 A; sygnał wyjściowy 22,5 mV na kA; długość przewodu 1,5 m; otwór na przewód pomiarowy 125 mm

Dane techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowy prąd pierwotny
1000 A
Średnica przepustu
125 mm
Model
Inne
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Klasa dokładności
0,5
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

857-552 Przetwornik ROGOWSKIEGO

Opis produktu

Przetwornik pomiarowy prądu; wejście dla cewek Rogowskiego; prądowy i napięciowy sygnał wyjściowy; moduł wyjść dwustanowych; konfiguracja przy użyciu oprogramowania; napięcie zasilania 24 V DC; szerokość 6 mm; 2,50 mm²

Dane techniczne

Częstotliwość prądu znamionowego
1000 Hz
Wartość końcowa zakresu pomiarowego prądu
0.5 A
Wersja modułowa
Tak
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj wyjścia analogowego
Inne
Z wyjściem binarnym
Tak
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Tak
Porównaj
857-552
857-552 Przetwornik ROGOWSKIEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar