858-402 Mostek grzebieniowyWAGO

files/fotob/1408467.jpg.
858-402 Mostek grzebieniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
858-402
Kod EAN: 
4045454868109
Symbol Sonepar: 
P00566062
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoniebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
12 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
27.9 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

210-719 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem

Dane techniczne

Ciężar
26.018 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
24 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Antymagnetyczne
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Model precyzyjny
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
210-719
210-719 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar