ONE.PLATFORM Mech.łącznika 2-klawisz.przyc.zac.śrub.HAGER

files/fotob/2264826.jpg.
ONE.PLATFORM Mech.łącznika 2-klawisz.przyc.zac.śrub.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WDE503808
Kod EAN: 
3250610095447
Symbol Sonepar: 
P01333105
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

One.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy 2 x zestyk zmienny z oddz. zac. wej

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.6 mm
Liczba biegunów
2
Liczba dźwigni
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
70.9 mm
Wysokość osprzętu
70.9 mm
Liczba styków obrotowych
0
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Przycisk szeregowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z podświetleniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Odporność udarowa
IK07
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Sposób/zasada działania
Elektromechaniczny
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Przezroczysty
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

160002 szary Wkładka jarzeniowa

Opis produktu

Wkładka jarzeniowa, mechanizm, szary

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.001 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.9 mA
Kolor lampy
Pomarańczowy
Źródło światła
Lampa tląca
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Wymagany przewód neutralny
Nie
Porównaj
WDE160020
160002 szary Wkładka jarzeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Klawisz 2x soczewka czerw.
Porównaj
HAGER
16271606

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Klawisz 2x...

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Klawisz 2x soczewka czerw.
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 2x
Porównaj
HAGER
16231404

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz...

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 2x
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 2x soczewka czerw.
Porównaj
HAGER
16271404

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz...

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 2x soczewka czerw.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar