8GB50360KM 3rzędy 36TE b/drzwi Rozdzielnica natynkowa SIMBOXSIEMENS

files/fotob/93173.jpg.
8GB50360KM 3rzędy 36TE b/drzwi Rozdzielnica natynkowa SIMBOX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8GB50360KM
Kod EAN: 
4001869461731
Symbol Sonepar: 
P01880821
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
99 mm
Głębokość wbudowania
70 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9010
Szerokość
305 mm
Szerokość wbudowania
305 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
515 mm
Wysokość wbudowania
515 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Brak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Możliwość rozbudowy
Nie
Szyna DIN
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMBOX 12 DU listwa maskująca Listwa maskująca

Opis produktu

Listwa maskująca 12 DU biały o podwyższonym zabezpieczeniu przed płomieniem do małych rozdzielni SIMBOX Mała rozdzielnica ALPHA SIMBOX – optymalna w najdrobniejszym szczególe. Małe rozdzielnice ALPHA SIMBOX są zaprojektowane do optymalnego wykorzystania przestrzeni również tam, gdzie jest niewiele miejsca...
Porównaj
8GB4683
SIMBOX 12 DU listwa maskująca Listwa maskująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMBOX 3-rzędowe białe Rozdzielnica z tworzywa

Opis produktu

White plastic doors for SIMBOX XL 3 rows 36 modules
Porównaj
8GB50035KM01
SIMBOX 3-rzędowe białe Rozdzielnica z tworzywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar