8GK45503KK12 A400/630 Zestaw montażowySIEMENS

files/fotob/1704153.png.
8GK45503KK12 A400/630 Zestaw montażowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8GK45503KK12
Kod EAN: 
4001869403717
Symbol Sonepar: 
P10113618
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

A400/630 ZESTAW MONTAŻOWY WYS. 450 SZER. 250 1 X 3NP1143 (NH1) NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Wysokość
450 mm
Z płytą montażową
Tak
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Ze złączem licznikowym
Nie
Z pokrywą
Tak
Z zaciskiem PEN
Nie
Płyta montażowa
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8GK11022KK22 96mod Rozdzielnica natynkowa alpha 400

Opis produktu

ALPHA 400 DIN, ROZDZIELNICA NATYNKOWA, DOSTAWA FLAT PACK, KOLOR RAL 9016, IP43, KLASA OCHRONNOŚCI 1, WYS.=650 SZER.=550 GŁĘB.=210, 96 MOD.

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
0.75 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
210 mm
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
8
Numer RAL
9016
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
96
Wysokość
650 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK09
Przepust kablowy
Tak
Porównaj
8GK11022KK22
8GK11022KK22 96mod Rozdzielnica natynkowa alpha 400
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK11025KK12 84mod Rozdzielnica natynkowa alpha 400

Opis produktu

ALPHA 400 DIN, ROZDZIELNICA NATYNKOWA, DOSTAWA FLAT PACK, KOLOR RAL 9016, IP43, KLASA OCHRONNOŚCI 1, WYS.=1100 SZER.=300 GŁĘB.=210, 84 MOD.

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
210 mm
Liczba otworów pod flansze
2
Liczba rzędów
7
Numer RAL
9016
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
300 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
84
Wysokość
1100 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK09
Przepust kablowy
Tak
Porównaj
8GK11025KK12
8GK11025KK12 84mod Rozdzielnica natynkowa alpha 400
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK11025KK22 168mod Rozdzielnica natynkowa alpha 400

Opis produktu

ALPHA 400 DIN, ROZDZIELNICA NATYNKOWA, DOSTAWA FLAT PACK, KOLOR RAL 9016, IP43, KLASA OCHRONNOŚCI 1, WYS.=1100 SZER.=550 GŁĘB.=210, 168 MOD.

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
210 mm
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
14
Numer RAL
9016
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
168
Wysokość
1100 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK09
Przepust kablowy
Tak
Porównaj
8GK11025KK22
8GK11025KK22 168mod Rozdzielnica natynkowa alpha 400
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK11025KK32 252mod Rozdzielnica natynkowa alpha 400

Opis produktu

ALPHA 400 DIN, ROZDZIELNICA NATYNKOWA, DOSTAWA FLAT PACK, KOLOR RAL 9016, IP43, KLASA OCHRONNOŚCI 1, WYS.=1100 SZER.=800 GŁĘB.=210, 252 MOD.

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
210 mm
Liczba otworów pod flansze
6
Liczba rzędów
21
Numer RAL
9016
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
800 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
252
Wysokość
1100 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK09
Rodzaj drzwi
Podwójny
Przepust kablowy
Tak
Porównaj
8GK11025KK32
8GK11025KK32 252mod Rozdzielnica natynkowa alpha 400
Szybki podgląd: Opis i parametry
8GK11026KK42 384-mod Rozdzielnica natynkowa alpha 400

Opis produktu

ALPHA 400 DIN, ROZDZIELNICA NATYNKOWA, DOSTAWA FLAT PACK, KOLOR RAL 9016, IP43, KLASA OCHRONNOŚCI 1, WYS.=1250 SZER.=1050 GŁĘB.=210, 384 MOD.

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
210 mm
Liczba otworów pod flansze
8
Liczba rzędów
32
Numer RAL
9016
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
1050 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
384
Wysokość
1250 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK09
Rodzaj drzwi
Podwójny
Przepust kablowy
Tak
Porównaj
8GK11026KK42
8GK11026KK42 384-mod Rozdzielnica natynkowa alpha 400
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALPHA 400 1250x550x210 192-mod IP43 RAL9016 Rozdzielnica natynkowa

Opis produktu

ALPHA 400 DIN, ROZDZIELNICA NATYNKOWA, DOSTAWA FLAT PACK, KOLOR RAL 9016, IP43, KLASA OCHRONNOŚCI 1, WYS.=1250 SZER.=550 GŁĘB.=210, 192 MOD.

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
210 mm
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
16
Numer RAL
9016
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
192
Wysokość
1250 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK09
Przepust kablowy
Tak
Porównaj
8GK11026KK22
ALPHA 400 1250x550x210 192-mod IP43 RAL9016 Rozdzielnica natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALPHA 400 1400x550x210 216-mod IP43 RAL9016 Rozdzielnica natynkowa

Opis produktu

ALPHA 400 DIN, ROZDZIELNICA NATYNKOWA, DOSTAWA FLAT PACK, KOLOR RAL 9016, IP43, KLASA OCHRONNOŚCI 1, WYS.=1400 SZER.=550 GŁĘB.=210, 216 MOD.

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
210 mm
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
18
Numer RAL
9016
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
216
Wysokość
1400 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK09
Przepust kablowy
Tak
Porównaj
8GK11027KK22
ALPHA 400 1400x550x210 216-mod IP43 RAL9016 Rozdzielnica natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALPHA 400 800x550x210 120-mod IP43 RAL9016 Rozdzielnica natynkowa

Opis produktu

ALPHA 400 DIN, ROZDZIELNICA NATYNKOWA, DOSTAWA FLAT PACK, KOLOR RAL 9016, IP43, KLASA OCHRONNOŚCI 1, WYS.=800 SZER.=550 GŁĘB.=210, 120 MOD.

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
0.75 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
210 mm
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
10
Numer RAL
9016
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
120
Wysokość
800 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK09
Przepust kablowy
Tak
Porównaj
8GK11023KK22
ALPHA 400 800x550x210 120-mod IP43 RAL9016 Rozdzielnica natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALPHA 400 950x550x210 144-mod IP43 RAL9016 Rozdzielnica natynkowa

Opis produktu

ALPHA 400 DIN, ROZDZIELNICA NATYNKOWA, DOSTAWA FLAT PACK, KOLOR RAL 9016, IP43, KLASA OCHRONNOŚCI 1, WYS.=950 SZER.=550 GŁĘB.=210, 144 MOD.

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
0.75 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
210 mm
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
12
Numer RAL
9016
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
144
Wysokość
950 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK09
Przepust kablowy
Tak
Porównaj
8GK11024KK22
ALPHA 400 950x550x210 144-mod IP43 RAL9016 Rozdzielnica natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ALPHA 400 DIN 1250x800x210 RAL9016 Rozdzielnica natynkowa alfa

Opis produktu

ALPHA 400 DIN, ROZDZIELNICA NATYNKOWA, DOSTAWA FLAT PACK, KOLOR RAL 9016, IP43, KLASA OCHRONNOŚCI 1, WYS.=1250 SZER.=800 GŁĘB.=210, 288 MOD.

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
210 mm
Liczba otworów pod flansze
6
Liczba rzędów
24
Numer RAL
9016
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
800 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
288
Wysokość
1250 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK09
Rodzaj drzwi
Podwójny
Przepust kablowy
Tak
Porównaj
8GK11026KK32
ALPHA 400 DIN 1250x800x210 RAL9016 Rozdzielnica natynkowa alfa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar