Puszka podłogowa 8M pozwala osadzić 8 gniazd elektrycznych 45x45mm lub 16 adapterów do gniazd teletechnicznych o rozmiarach 22,5x45mm.Instalacje podpodłogowe stanowią aktualnie standard instalacji elektrycznych i teletechnicznych w nowoczesnych miejscach pracy. Zastosowanie puszek podłogowych umożliwia prosty i szybki dostęp do mediów w miejscach oddalonych od ścian. Dzięki instalacjom podłogowym możliwe jest zachowanie porządku związanego z odwiecznym problemem okablowania w miejscu pracy. PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI Puszka podłogowa 8 modułów x (45x45 mm). Do instalacji w pomieszczeniach z podłogą techniczną o zmniejszonej wysokości. Wyposażona w uchwyty pozycjonujące i mocujące puszkę w podłodze technicznej (podniesionej). Możliwość adaptacji do podłóg wylewanych po zastosowaniu kaset regulowanych, dedykowanych do wylewki. Kasety posiadają osłabienia do wprowadzenia kabli i przewodów kanałem podpodłogowym lub peszlem. Regulacja kaset do podłóg wylewanych umożliwia dopasowanie i wypoziomowanie względem posadzki. Pokrywy puszek mogą być wykończone powierzchnią podłogi o grubości do 5 mm, zawierają dwa wypusty do przewodów, wykończone gąbką zabezpieczającą wnętrze puszki przed kurzem i brudem. Dwupunktowe, bezpieczne zamknięcie pokrywy puszki podłogowej wymaga jednoczesnego zwolnienia obu rygli. Kolory: szary i grafit. Stopień ochrony: IP40 Odporność udarowa: IK08 Maksymalne obciążenie: 1500N w przypadku montażu w podłogach technicznych, 2500N w przypadku zastosowania podstawy do wylewki betonowej. WYMIARY Wysokość: 232 mm Szerokość: 329 mm Głębokość regulowana: 76 do 110 mm