8PQ10106BA01 Sivacon S4SIEMENS

files/fotob/1115878.png.
8PQ10106BA01 Sivacon S4
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8PQ10106BA01
Kod EAN: 
4042948160909
Symbol Sonepar: 
P00757855
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIVACON S4 zaślepka cokołu boczny wys.: 100 mm głęb.: 600 mm Rozdzielnica energetyczna SIVACON S4 jest ekonomicznym systemem złożonym z obudowy i komponentów SENTRON. Rozdzielnica energetyczna SIVACON S4 jest systemem do tworzenia kombinacji urządzeń rozdzielczych ze świadectwem typu. Zapewnia ona bezpieczny, ciągły i ekonomiczny rozdział energii przy prądach do 4000 A. Dzięki modułowej budowie system można elastycznie dostosować do prawie każdego wymagania. Zróżnicowane techniki montażu, dostosowane do komponentów z różnorodnym wyposażeniem dodatkowym dopasowują się optymalnie do zmieniających się wymagań rozdziału energii. Oprogramowanie konfiguracyjne SIMARIS configuration wspiera procesy związane z rozdzielnicą energetyczną SIVACON i rozdzielnicą instalacyjną ALPHA UNIVERSAL od projektowania aż po dokumentację. Rozdzielnice energetyczne SIVACON marki Siemens odznaczają się przede wszystkim tym, że: 1. Oprogramowanie konfiguracyjne SIMARIS zwiększa pewność projektowania i oszczędza czas przy kalkulacji ofert, a także przy sporządzaniu dokumentacji urządzeń. 2. Efektywny, dostrojony do komponentów układ wentylacji w eksploatacji zapobiega spiętrzeniom wysokiej temperatury i gniazdom cieplnym oraz zmniejsza obniżenie wartości znamionowych, zapewniając w ten sposób trwałą dyspozycyjność urządzeń. 3. Forma podziału wewnętrznego do 4b może być optymalnie realizowana za pomocą komponentów standardowych. 4. Konstrukcja rozdzielnicy energetycznej SIVACON S4 upraszcza podłączanie i montaż przyrządów. 5. Regulacja ustawienia w głąb nośników sprzętowych przy niewielkiej wariantowości podzespołów skutkuje najwyższą skalą możliwości zastosowania, np. wyboru napędu i sposobu montażu przyrządów rozdzielczych, 6. Elastyczna, certyfikowana według ISO 9001 koncepcja produkcji rozdzielnic energetycznych SIVACON S4 pozwala na realizację rozwiązań zmontowanych wstępnie o różnych poziomach wyposażenia (zależnie od potrzeb z elementami miedzianymi lub bez nich) z bardzo krótkim czasem dostawy. &DPMD_ACC602_001_000_1001313&

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość
12 mm
Szerokość montażowa w szafie
12 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Stal
Model
Cokół przedni/tylny
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar