Zestaw oświetleniowy 24 V DC akcesorium do: napędy ręczne 3VA 3VA2 100/160/250/400/630 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego to przede wszystkim: 1. Dostępne są jako napęd obrotowy w ścianie czołowej, drzwiach albo ścianie bocznej. 2. Dostępne są z uchwytami w wariancie standardowym, z zestawem oświetleniowym i bez niego, oraz ZATRZYMANIEM AWARYJNYM z zestawem oświetleniowym i bez niego. 3. Dostępny jest opcjonalny zestaw oświetleniowy, umożliwiający optymalne rozpoznawanie położenia przełącznika również w przypadku silnego zabrudzenia. 4. Dostępne są różne możliwości zamykania i ryglowania. &DPMD_ACC602_001_000_8UD1EK&