8WC50331AA00 30x5x1100mm Szyna miedzianaSIEMENS

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8WC50331AA00
Kod EAN: 
4011209702516
Symbol Sonepar: 
P01399446
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych do szyn urządzeń przyłączeniowych, rozdzielczych i instalacyjnych. Zwarta konstrukcja modułowa i szybko montowane ostykowanie umożliwia ekonomiczne wyposażenie elektrotechniczne do budowy nowoczesnych rozdzielnic instalacyjnych. Montaż odbywa się na belkach wzdłużnych, a rozstaw szyn wynosi 60 mm. Cechy systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Mocowanie mechaniczne i ostykowanie elektryczne w ramach jednej operacji roboczej. 2. Dopuszczenie na całym świecie, a tym samym możliwość stosowania w budowie maszyn i urządzeń w skali światowej. 3. Łatwość wymiany pojedynczych przyrządów lub całych kombinacji. 4. Oszczędność czasu montażu i redukcja kosztów dzięki prefabrykacji gałęzi odbiorników. 5. Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki zabezpieczonym przed wetknięciem palców osłonom adapterów i nośników sprzętowych. 6. Szeroka gama możliwych do zastosowania szyn zbiorczych umożliwiających łatwe dostosowanie do natężeń prądów do 1600 A. Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens oferuje kompletne portfolio aparatury ochronnej, rozdzielczej, pomiarowej i kontrolnej, rozdzielnic instalacyjnych oraz łączników i gniazd wtykowych

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8US19212AA00 ADAPTER (100szt) Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria odległość środków szyn 40, 60 mm zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 1,5-16 mm2
Porównaj
8US19212AA00
8US19212AA00 ADAPTER (100szt) Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AA01 Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 1,5-16 mm2
Porównaj
8US19212AA01
8US19212AA01 Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AB00 Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria do systemu 40 i 60 mm tylko dla grubości szyny 5mm
Porównaj
8US19212AB00
8US19212AB00 Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AB01 Szyny zbiorcze - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 4-35 mm2
Porównaj
8US19212AB01
8US19212AB01 Szyny zbiorcze - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AC00 Akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 16-120 mm2
Porównaj
8US19212AC00
8US19212AC00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AC01 Akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 16-120 mm2
Porównaj
8US19212AC01
8US19212AC01 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AD00 Akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 16-70 mm2
Porównaj
8US19212AD00
8US19212AD00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212AD01 Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 5 mm 16-70 mm2
Porównaj
8US19212AD01
8US19212AD01 Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19212BE00 Akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych do szyn urządzeń...
Porównaj
8US19212BE00
8US19212BE00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19222AA00 PROFIL OSŁ. Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych do szyn urządzeń...
Porównaj
8US19222AA00
8US19222AA00 PROFIL OSŁ. Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19412AA01 ADAPTER Akcesoria

Opis produktu

Akcesoria systemu szyn zbiorczych zacisk przyłączeniowy 95...185 mm2 profil szyny 20, 25, 30 x 5, 10 mm i do profilu TT
Porównaj
8US19412AA01
8US19412AA01 ADAPTER Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19412AA02 Zacisk przyłączeniowy

Opis produktu

Akcesoria systemu szyn zbiorczych zacisk przyłączeniowy CU/Al 95...300 mm2 profil szyny 20, 25, 30 x 5, 10 mm i do profilu TT
Porównaj
8US19412AA02
8US19412AA02 Zacisk przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19412BB00 ADAPTER Akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 10mm+profil TT do szyn miedzianych i warstwowych taśm miedzianych na szynach zbiorczych 20x 5-30x 10 mm także do połączeń wzdłużnych
Porównaj
8US19412BB00
8US19412BB00 ADAPTER Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar