8WH60001KG38 5x20/6,2mm 4mm2 Złączka z bezpiecznikiemSIEMENS

files/fotob/1698734.png.
8WH60001KG38 5x20/6,2mm 4mm2 Złączka z bezpiecznikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8WH60001KG38
Kod EAN: 
4001869447803
Symbol Sonepar: 
P01466593
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zacisk, przyłącze wtykowe iPo, zacisk zabezpieczający do bezpiecznika G, ze wskaźnikiem świetlnym, 4mm², czarny Technika przyłączeniowa zacisków szeregowych Siemens do rozmaitych zastosowań przemysłowych i nowoczesnych instalacji w budynkach. Niezależnie, czy zastosowane zostanie złącze śrubowe, sprężynowe, push-in czy też szybkozłącze: można stosować dowolne kombinacje technik przyłączeniowych. Wyposażenie opisowe i kontrolne jest standaryzowane i może być wykorzystywane na szeroką skalę. Przy użyciu zacisków szeregowych firmy SIEMENS można zrealizować wiele zastosowań w przemyśle oraz budownictwie użytkowym i mieszkaniowym. W ten sposób można znaleźć odpowiednią technikę przyłączeniową do każdego połączenia. Cechy zacisków szeregowych firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Trwała pewność styku. 2. Łatwość rozłączania połączeń elektrycznych kabli i przewodów. 3. Możliwość realizacji mnóstwa zastosowań. 4. Komfortowa i prosta technika montażu oraz przyłączeń. 5. Bogate i standaryzowane wyposażenie dodatkowe. 6. Niezawodne bezpieczeństwo podczas instalacji dzięki stosowanej standardowo ochronie przed dotykiem. 7. Optymalna technika gwarantująca bezpieczeństwo – tylko od firmy Siemens.

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
63.38 mm
Liczba poziomów
1
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
30 - 30 V
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 0.2 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
6 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
6.3 A
Szerokość
6.15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.2 mm
Wysokość
55.93 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
62.5 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Wtykowe samozaciskowe
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Uchylny
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Wymagana płytka zamykająca
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8WH90031GA00 4mm2 Osłona na zaciski szary

Opis produktu

OSŁONA NA ZACISKI, Z PRZYŁ. SPRĘŻ., PRZEKRÓJ: 4 MM2, SZEROKOŚĆ: 2.2 MM, KOLOR: SZARY Technika przyłączeniowa zacisków szeregowych Siemens do rozmaitych zastosowań przemysłowych i nowoczesnych instalacji w budynkach. Niezależnie, czy zastosowane zostanie złącze śrubowe, sprężynowe, push-in czy też szybkozłącze:...

Dane techniczne

Grubość
2.2 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
8WH90031GA00
8WH90031GA00 4mm2 Osłona na zaciski szary
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar