8x16 szary ListwaLEGRAND

files/fotob/665310.jpg.
8x16 szary Listwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LISTP
Nr Katalogowy: 
004822
Kod EAN: 
3245060048228
Symbol Sonepar: 
P00026862
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: - Zaciski śrubowe Parametry produktu: Listwy przyłączeniowe z podstawą izolacyjną - Montaż na wspornikach listew przyłączeniowych 12 x 2 o nr ref. 0048 19 lub 0092 17 - Dostarczane z oznacznikami Duplix2 zielone Duplix, 2 niebieskie Duplix N, 2 czerwone Duplix L - Odpływy - liczba zacisków 1,5-16 mm2 8 - Długość: 75 mm

Dane techniczne

Głębokość
6.5 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 16 mm²
8
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
7
Prąd znamionowy
76 A
Szerokość
75 mm
Wysokość
10.5 mm
Łączna liczba podłączeń
8
Przekrój przewodu, wejście
1.5 - 16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście
1.5 - 16 mm²
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar