9001K11J35LGFG wyboru 600V AC 10A FI30 PrzełącznikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/500472.jpg.
9001K11J35LGFG wyboru 600V AC 10A FI30 Przełącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY 9001 K
Nr Katalogowy: 
9001K11J35LGFG
Symbol Sonepar: 
P10158473
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten podświetlany przełącznik z wbudowaną diodą LED i wydłuzonym ramieniem zapewnia wszechstronny i dobrze widoczny interfejs do sterowania maszynami. Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 30 mm. Zapewnia pomoc w ustawianiu maszyn w różnych try bach pracy, nawet w ciemniejszych pomieszczeniach sterowniczych, z wyraźnym wizualnym wskazaniem trybu. Jest odporny na uderzenia i wibracje. Posiada stopień ochorny IP66 – odporność na kurz, wodę - dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Zakres napięcia zasilającego
24 - 24 V
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Zielony
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Stopień ochrony (NEMA)
13
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

9001KA1 Blok zestyków N/O N/Z

Opis produktu

Ten blok zaciskowy pozwala na szybkie i proste wymiany oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest z łatwością instalowany i wymien ialny na urządzeniach serii 9001K z wykorzystaniem mechanizmu śrubowo-zaciskowego. Zabezpieczony standardem IP20 aby chronić użytkowników w wypadku przypadkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA1
9001KA1 Blok zestyków N/O N/Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KA2 Blok zestyków N/O

Opis produktu

Ten blok zaciskowy pozwala na szybkie i proste wymiany oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest z łatwością instalowany i wymien ialny na urządzeniach serii 9001K z wykorzystaniem mechanizmu śrubowo-zaciskowego. Zabezpieczony standardem IP20 aby chronić użytkowników w wypadku przypadkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA2
9001KA2 Blok zestyków N/O
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KA3 Blok zestyków N/Z

Opis produktu

Ten blok zaciskowy pozwala na szybkie i proste wymiany oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest z łatwością instalowany i wymien ialny na urządzeniach serii 9001K z wykorzystaniem mechanizmu śrubowo-zaciskowego. Zabezpieczony standardem IP20 aby chronić użytkowników w wypadku przypadkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA3
9001KA3 Blok zestyków N/Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KA5 Blok zestyków N/Z

Opis produktu

Ten blok zaciskowy pozwala na szybkie i proste wymiany oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest z łatwością instalowany i wymien ialny na urządzeniach serii 9001K z wykorzystaniem mechanizmu śrubowo-zaciskowego. Zabezpieczony standardem IP20 aby chronić użytkowników w wypadku przypadkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA5
9001KA5 Blok zestyków N/Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar