9001KM38 30mm 120V Rezystor modułu świetlnegoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942217.jpg.
 9001KM38 30mm 120V Rezystor modułu świetlnego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY 9001 K
Nr Katalogowy: 
9001KM38
Symbol Sonepar: 
P10159336
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
120 - 120 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
120 - 120 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
120 - 120 V
Z wbudowanym źródłem światła
Nie
Rodzaj źródła światła
Żarówka
Kolor lampy
Inne
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
Żarówka
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
BA9s
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Tak
Z wbudowaną diodą
Nie
Wbudowany transformator
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

 9001K93R 57 mm czerowny otwór 30mm Przycisk grzybkowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001K93R

9001K93R 57 mm czerowny otwór 30mm Przycisk...

9001K93R 57 mm czerowny otwór 30mm Przycisk grzybkowy
 9001KM55LR przycisku 30mmT\K+SK+KX Moduł świetlny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001KM55LR

9001KM55LR przycisku 30mmT\K+SK+KX Moduł...

9001KM55LR przycisku 30mmT\K+SK+KX Moduł świetlny
 9001KM58LR przycisku 30mmT\K+SK+KX Moduł świetlny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001KM58LR

9001KM58LR przycisku 30mmT\K+SK+KX Moduł...

9001KM58LR przycisku 30mmT\K+SK+KX Moduł świetlny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar