9001KN100BP 30mm T\K Etykieta przyciskuSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/500529.jpg.
9001KN100BP 30mm T\K Etykieta przycisku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY 9001SK
Nr Katalogowy: 
9001KN100BP
Symbol Sonepar: 
P10156988
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Harmony 9001KN100BP is a push button legend plate. It is part of the range Harmony 9001 K diameter 30mm metal push buttons, switches, pilot lights

Dane techniczne

Szerokość
57 mm
Wysokość
57 mm
Średnica zewnętrzna
30 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Inne
Znaczenie nadruku
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

 9001SKS11B 2 pozycyjny 30 mm Przełącznik wyboru
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001SKS11B

9001SKS11B 2 pozycyjny 30 mm Przełącznik...

9001SKS11B 2 pozycyjny 30 mm Przełącznik wyboru
 9001SKS11BH1 600VAC 10A 30mm SK Przełącznik wyboru
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001SKS11BH1

9001SKS11BH1 600VAC 10A 30mm SK Przełącznik...

9001SKS11BH1 600VAC 10A 30mm SK Przełącznik wyboru
 9001SKS43B 3 pozycyjny 30 mm Przełącznik wyboru
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001SKS43B

9001SKS43B 3 pozycyjny 30 mm Przełącznik...

9001SKS43B 3 pozycyjny 30 mm Przełącznik wyboru
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar