9012GAW24 Czujnik ciśnieniaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183526.jpg.
9012GAW24 Czujnik ciśnienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - NEMA PRESSURES SWITCHES
Nr Katalogowy: 
9012GAW24
Kod EAN: 
0785901024781
Symbol Sonepar: 
P00843216
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Nema Pressure Switches range, an offer of electromechanical pressure switches. This electromechanical pressure switch has 2 (normally closed - normally opened), DPDT-DB (double pole double throw, double break), form ZZ, snap action contacts and a range on decreasing pressure of 1.5psi to 75psi. The pressure switch with an approximate adjustable differential at mid range of 3.5psi to 15psi and a maximum pressure of 240psi. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection and 0.25inch 18 NPTF for fluid connection. This switch has a diaphragm actuator which can be operated from any position, adjustable differential scale for internal settings and regulation of 2 thresholds. Offers mechanical durability of about 5 million operating cycles. The enclosure is made of die cast aluminium alloy 380. It is available in size of 3.5inch (W) x 2.63inch (D) x 5.55inch (H) and weighs 3lb. It is suitable for pressure controlling or monitoring of water pumps, compressors, agricultural/irrigation water systems, moulding presses, injection moulders, grinding machines, machining centres, complex and special machines. It is a NEMA 4/4X/13 rated product. This product is certified by CE, CSA and UL. Meets UL 508 standards. Single stage pressure switch is control circuit rated device used in pneumatic or hydraulic systems on a wide variety of machine and process applications to protect the equipment and control or monitor the system pressure

Dane techniczne

Ciśnienie wyłączające
0.1 - 5.17 bar
Ciśnienie załączające
0.1 - 5.17 bar
Głębokość
2.63 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne ciśnienie pracy
16547.4 hPa
Napięcie znamionowe Ue przy DC
125 - 250 V
Nastawa początkowa
100 - 5170 hPa
Szerokość
3.5 mm
Temperatura średnia
-40 - 121 °C
Wysokość
5.55 mm
Maks. ciśnienie robocze
5170 hPa
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Rodzaj przyłącza
R 1/4 cala
Odpowiedni jako ogranicznik
Nie
Odpowiedni do dozoru
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Nie
Wersja elektroniczna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar