9012GCW21 Czujnik ciśnieniaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/500943.jpg.
9012GCW21 Czujnik ciśnienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - NEMA PRESSURES SWITCHES
Nr Katalogowy: 
9012GCW21
Kod EAN: 
0785901024897
Symbol Sonepar: 
P00843232
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Nema Pressure Switches range, an offer of electromechanical pressure switches. This electromechanical pressure switch has 2 NC and 2 NO, DPDT-DB (double pole double throw, double break), form ZZ, snap action contacts. It has an adjustable differential scale for internal settings between 20psig to 1000psig. The pressure switch with an approximate adjustable differential at mid range of 406.79kPa to 1378.95kPa and a maximum pressure of 1000psi. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection and 1/4-18 NPTF for fluid connection. This switch has a piston actuator which can be operated from any position and regulation of 2 thresholds. It is a NEMA 4/4X/13 rated product. The enclosure is made of die-cast aluminum alloy 380. Its dimensions are 88.9mm (width) x 66.8mm (depth) x 161.8mm (height). It weighs 1.36kg. It is suitable for pressure controlling or monitoring of water pumps, compressors, agricultural/irrigation water systems, molding presses and injection molders. This product is certified by CE, CSA and UL. It meets CSA C22.2 No 14 and UL 508 standards. A complete line of electromechanical switches to monitor and control pressure conditions for industrial and end-user applications. The Square D brand water pressure switch has expanded to industry leading Pressure Sensors and Switches

Dane techniczne

Ciśnienie wyłączające
1.4 - 68.9 bar
Ciśnienie załączające
1.4 - 68.9 bar
Głębokość
2.63 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne ciśnienie pracy
68947.6 hPa
Napięcie znamionowe Ue przy DC
125 - 250 V
Nastawa początkowa
1400 - 68900 hPa
Szerokość
3.5 mm
Temperatura średnia
-40 - 121 °C
Wysokość
6.37 mm
Maks. ciśnienie robocze
68900 hPa
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Odpowiedni do dozoru
Nie
Odpowiedni jako ogranicznik
Nie
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Nie
Rodzaj przyłącza
R 1/4 cala
Rozmiar gwintu
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja elektroniczna
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar