9069-04 Puszka przyłączeniowa jednoprzewodowaKAISER

files/fotob/575282.jpg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9069-04
Symbol Sonepar: 
P10216026
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose Schallschutz, Ø 68 mm

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1040-16 Końcówka do rury instalacyjnej

Opis produktu

Dichtstopfen ECON® M16 luft- und rauchdicht für metrische und zöllige Rohre

Dane techniczne

Do rur o średnicy znamionowej
16 - 16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Membrana do wyłamania (z przetłoczeniami)
Tak
Nadaje się do rur elastycznych
Tak
Nadaje się do rur giętkich (flex)
Tak
Nadaje się do rur sztywnych
Nie
Rodzaje rur
Sztywny/elastyczny
Wiatroszczelne
Tak
Porównaj
1040-16
1040-16 Końcówka do rury instalacyjnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
1040-20 Końcówka do rury instalacyjnej

Opis produktu

Dichtstopfen ECON® M20 luft- und rauchdicht für metrische und zöllige Rohre

Dane techniczne

Do rur o średnicy znamionowej
20 - 20 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Membrana do wyłamania (z przetłoczeniami)
Tak
Nadaje się do rur elastycznych
Tak
Nadaje się do rur giętkich (flex)
Tak
Nadaje się do rur sztywnych
Nie
Rodzaje rur
Sztywny/elastyczny
Wiatroszczelne
Tak
Porównaj
1040-20
1040-20 Końcówka do rury instalacyjnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
1040-25 Końcówka do rury instalacyjnej

Opis produktu

Dichtstopfen ECON® M25 luft- und rauchdicht für metrische und zöllige Rohre

Dane techniczne

Do rur o średnicy znamionowej
25 - 25 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Membrana do wyłamania (z przetłoczeniami)
Tak
Nadaje się do rur elastycznych
Tak
Nadaje się do rur giętkich (flex)
Tak
Nadaje się do rur sztywnych
Nie
Rodzaje rur
Sztywny/elastyczny
Wiatroszczelne
Tak
Porównaj
1040-25
1040-25 Końcówka do rury instalacyjnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
9060-78 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Hohlwand Verbindungsstutzen luftdicht, halogenfrei
Porównaj
9060-78
9060-78 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
9060-88 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Hohlwand Verbindungsstutzen luftdicht
Porównaj
9060-88
9060-88 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar